千枚通し アルミ柄
ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップで軽量なアルミ柄です。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に。
材質(柄部)アルミニウム
材質(針)高速工具鋼
内容量1本
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31289047 | - | 40312842 | SGN-5(小) |
![]() |
アルミ柄千枚通しステン針 | SK11 | 1本 | ¥699 税込¥769 | メーカー違いの相当品です |
31289056 | - | 40312851 | SGN-6(大) |
![]() |
アルミ柄千枚通しステン針 | SK11 | 1本 | ¥1,098 税込¥1,208 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 31289056
2022-06-12
- 用途:
- 作業時
様々なことに使っています。下穴を手で開けるとき。木が腐っているか刺して調べたり、ノズルの先端を通してみたり、便利に使っている。このサイズと使用感が良いためリピしています。
- 対象商品:
- 31289047
2022-06-20
- 用途:
- オートバイ修理
菱沼商会 様
商品自体はとても良いと思います。ですが、針先のカバーが無いので、収納時が大変ですね
せめて、先端にチューブを付けて保護されているだけで、安心安全に使用、収納できると思います。
- 対象商品:
- 31289047
2022-01-19
- 用途:
- 防水コーキング
有限会社大橋鉄工所 様
(製造業)
コーキングノズルヘッドの掃除と固まってコーキング除去で購入しました。
グリップが金属で持ちやすく滑りにくいです。
- 対象商品:
- 31289047
2022-01-10
- 用途:
- 木工のけがき
バスケットから出し忘れ、誤って購入してしまいました。
精度も十分で使いやすかったですが、全体的に白っぽい
感じになっており、酸化したような質感でした。
値段の割に十分なものでした。
- 対象商品:
- 31289056
2021-05-31
- 用途:
- 事務所内での使用
他の方のレビューに錆やすいとあったのですが事務使用なので大丈夫だと判断し購入。
しかし届いたものは最初から針部分に2ヵ所サビが出ており残念な物でした。
先端ではなかったので特に使用には問題ないですけどステンレス針の物を購入した方が良いですね。
商品の改善を求めます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31289047
2021-08-13
- 用途:
- 板に目印をつけるため
A.M.N. 様
(教育・研究機関)
元から抜けてしまったので、一寸びっくりしました。
もう少し、頑丈かとおもっていたので、残念です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31289056
2021-01-04
- 用途:
- オーディオ機器の修理
マイクロシステム有限会社 様
いつもは、百均の安物を買っていましたが、使い物にならず、丈夫そうなので購入しました。強度もあり使用には全く問題なさそうですが、先端から1cmの辺りに8mm程度錆が付いています。擦ったくらいでは取れませんでした。品質管理に気をつけて欲しいと思います。機能的にはもう少し良い評価を入れたかったのですが、錆びた商品という事で評価を下げました。
1人が参考にしています