NEWハイパフォーマンスLEDバルブ

NEWハイパフォーマンスLEDバルブ INTEC
(36件のレビュー)

ハイパワーLEDで、確かな信頼と高輝度発光。
電球を超える明るさを実現。幅広い車種に適合。

ホワイト6500 適合DC12V タイプT8/10 口金その他 LEDハイパワーSMD 極性無極性 明るさ(Lm)90 LED使用数(個)3LED 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29268689 NLFB-T10WL 29
720
 
 
取扱い終了
29268698 NLFB-T10WS 26
720
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29268689
2023-03-09
用途:
車の室内灯

他の店頭にこのサイズが無いのにコスパが最高です、明るさも十分です。

対象商品:
29268698
2023-02-14
用途:
ビートの足元アシスタントライトとして購入
自動車・二輪車・自転車関連業

ビートの足元アシスタントライトとして純正品と交換して使用。
純正品から無加工で交換出来、明るいのでとても満足している。

対象商品:
29268689
2022-11-02
用途:
パジェロミニH58Aのルームランプに

ルームランプを明るくするために買ってみました。明るさは申し分ないのですが、LEDチップが剥き出しのためかランプの直下のみが明るすぎるように感じたので、乳白色の薄いプラスチックで拡散板を作って付けてみたら、柔らかい光になって良い感じになりました。お試しあれ

対象商品:
29268698
2022-12-17
用途:
自動車整備

T8タイプでこの価格で十分な明るさでした。
リピート購入したいと思います。

対象商品:
29268698
2022-11-26
用途:
自動車整備

取付スペースの狭いサンバーに取付しましたが十分な明るさだと思いますし価格も安いのでリピート購入したいと思います。

対象商品:
29268698
2022-06-24
用途:
トランクルームランプに
自動車・二輪車・自転車関連業

ランエボ6のトランクルームランプに使用しました。
爆光!という感じではありませんが、純正球のような薄ボンヤリした感じからしっかり照明として使える明るさになりました。

2022-05-23
用途:
エスティマのリアの電球の交換。
佐藤電気工事 様

釣りに行くので、リアの電球が暗く何処に何があるか分かりにくいので取り付けてみようと思っていました。交換してみましたら、今まで以上に明るくなり探しやすくなりました。26ミリのが何処にも販売して無く迷っていました。

対象商品:
29268689
2022-03-09
用途:
交換

このメーカーのLED製品は、割と信頼性(耐久性、明るさ、コストパフォーマンス)が高いように思います。
T10バルブもよかったですし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする