大洋製器工業
木製滑車
希少の木製滑車です。金属にはない落ち着いた色合いです。
船舶だけではなくインテリアとしてもご使用いただけます。
内容量
1個
注意
※木製滑車はロープ用ですので、ワイヤーロープには使用できません。
全20種類を絞り込む
使用荷重(t)
選択してください
0.18
0.29
0.35
0.42
0.5
0.66
1.1
1.3
1.6
1.8
呼び寸法
選択してください
【シーブ】90
【シーブ】120
【シーブ】130
【シーブ】140
【シーブ】160
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
呼び寸法
ロープ径(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29277238
140×1車 フック式 140-W1AH
0.18
2.32
【シーブ】90
14
1034894
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277247
180×1車 フック式 180-W1AH
0.29
3.62
【シーブ】120
18
1034908
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277256
200×1車 フック式 200-W1AH
0.35
4.73
【シーブ】130
20
1034916
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277265
220×1車 フック式 220-W1AH
0.42
6.48
【シーブ】140
22
1034924
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277274
240×1車 フック式 240-W1AH
0.5
8.44
【シーブ】160
24
1034932
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277283
140×1車 オーフ式 140-W1AS
0.18
2.32
【シーブ】90
14
1034819
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277299
180×1車 オーフ式 180-W1AS
0.29
3.62
【シーブ】120
18
1034827
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29277308
200×1車 オーフ式 200-W1AS
0.35
4.73
【シーブ】130
20
1034835
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277317
220×1車 オーフ式 220-W1AS
0.42
6.48
【シーブ】140
22
1034843
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277326
240×1車 オーフ式 240-W1AS
0.5
8.44
【シーブ】160
24
1034851
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277335
140×2車 フック式 140-W2AH
0.66
3.69
【シーブ】90
14
1035157
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277344
180×2車 フック式 180-W2AH
1.1
6.3
【シーブ】120
18
1035165
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277353
200×2車 フック式 200-W2AH
1.3
8.96
【シーブ】130
20
1035173
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277369
220×2車 フック式 220-W2AH
1.6
10.55
【シーブ】140
22
1035181
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277378
240×2車 フック式 240-W2AH
1.8
14.18
【シーブ】160
24
1035190
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277387
140×2車 オーフ式 140-W2AS
0.66
3.69
【シーブ】90
14
1035106
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277396
180×2車 オーフ式 180-W2AS
1.1
6.3
【シーブ】120
18
1035114
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29277405
200×2車 オーフ式 200-W2AS
1.3
8.96
【シーブ】130
20
1035122
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277414
220×2車 オーフ式 220-W2AS
1.6
10.55
【シーブ】140
22
1035131
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29277423
240×2車 オーフ式 240-W2AS
1.8
14.18
【シーブ】160
24
1035149
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください