Panasonic(パナソニック)
バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ
口金
E26
電球の種類
バラストレス水銀灯
光色
昼白色相当
長さ(mm)
157
質量(g)
525
定格電圧(V)
100
外径(Φmm)
121
定格消費電力(W)
12.9
定格寿命(時間)
40000
ビーム光束(Lm)
1200
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.223
ビーム角(度)
120
中心光度(cd)
450
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30882487
LDR13NHBL16
157
121
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください