曜日別特売

LED電球 T形タイプ

LED電球 T形タイプ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
口金E17定格電圧(V)100全光束(Lm)810長さ(mm)102質量(g)72タイプT形タイプ 60形相当外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合電球の種類LED電球内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30882575LDT6NGE17ST66.2昼白色相当
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
30882584LDT6DGE17ST66.2昼光色相当
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
30882566LDT6LGE17ST66.4電球色相当
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 電気工事
教育・研究機関

普通の電球を使っていたがよく切れるのでLEDに変えてみた。
値段なりに持ってくれればそれで良い。

対象商品 : 30882584
2024-03-15
用途: アパートの玄関灯
サンフラッツ不動産業

アパートの玄関灯の交換に使用している電球です。近くのホームセンターでは何回も購入しておりまして、とても明るいです。パナソニック製の5年保証なので、皆様にも喜んで頂ける電球だと思って毎回使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする