LEDioc LEDライトバルブK 28W

LEDioc LEDライトバルブK 28W - 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 28W - 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 28W - 岩崎電気

LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。

用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30882593LDT100-242V28N-G/H100昼白色4000
37,700
27,980
30,778(税込)
当日出荷
30882609LDT100-242V28L-G/H100電球色3000
37,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする