曜日別特売

スリムライン HYPERヘビー レギュラーB型

スリムライン HYPERヘビー レギュラーB型 - MSTコーポレーション
タイプスリムライン、ベビータイプ先端形状レギュラーB型付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A)先端寸法(mm)9~16.5内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
寸法D(Φmm)
寸法C(Φmm)
肉厚t(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法L1(mm)
寸法C1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
剛性値S(μm/kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31302469BT40-SLRB12H-80-M32Fig.112361280322153351151.30.3
36,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302478BT40-SLRB16H-80-M32Fig.11642138032215337901.40.3
41,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302487BT40-SLRB20H-90-M42Fig.120501590422153471001.60.3
45,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31302496BT40-SLRB25H-95-M42Fig.125511395422653501051.60.3
48,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303336BT50-SLRB12H-95-M32Fig.112361295322553351503.80.3
44,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303345BT50-SLRB16H-95-M32Fig.116421395322553371503.90.3
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303354BT50-SLRB20H-110-M42Fig.12050151104230634716540.2
53,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303363BT50-SLRB25H-110-M42Fig.1255816.5110423063521654.20.2
56,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303826A63-SLRB12H-80-M32Fig.21236128032225335551.10.3
47,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303835A63-SLRB16H-80-M32Fig.21642138032225337551.20.3
48,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303844A63-SLRB20H-90-M42Fig.22050159042225347651.50.3
53,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31303853A63-SLRB25H-95-M42Fig.22551139542275350701.50.3
56,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
31304727A100-SLRB12H-95-M32Fig.21236129532345335632.70.3
62,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
31304736A100-SLRB16H-95-M32Fig.21642139532345337632.70.3
66,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31304745A100-SLRB20H-110-M42Fig.220501511042396347783.20.2
71,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
31304754A100-SLRB25H-110-M42Fig.2255816.511042396352783.40.2
74,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする