曜日別特売

スリムライン BLACK UNO レギュラーA

スリムライン BLACK UNO レギュラーA - MSTコーポレーション
寸法L1(mm)8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法C(Φmm)
肉厚t(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法C1(Φmm)
寸法C2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
剛性値S(μm/kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31304763E32-SLRA3-50-M22 BLACK UNO37.52.2550229.8209420.142.8
39,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
31304779E32-SLRA4-50-M22 BLACK UNO4103502212.32012350.151.7
35,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
31304876E25-SLRA3-35 BLACK UNO37.52.2535179.3189290.052.3
38,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
31304885E25-SLRA4-35 BLACK UNO4103351711.81812290.061.4
33,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする