MSTコーポレーション
スリムライン BLACK UNO スリムA
仕様
(アンバランス量)0.4
質量(kg)
0.14
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
9
寸法L1(mm)
8
寸法D(Φmm)
3.175
寸法M(mm)
22
寸法h(mm)
42
寸法C(Φmm)
6.175
肉厚t(mm)
1.5
寸法C1(Φmm)
8.5
寸法C2(Φmm)
20
剛性値S(μm/kgf)
4.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31304788
E32-SLSA3.175-50-M22 BLACK UNO
¥
41,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください