MSTコーポレーション
スリムライン BLACK UNO スリムA[Φ3.175]
仕様
(アンバランス量)0.37
質量(kg)
0.05
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
9
寸法L1(mm)
8
寸法D(Φmm)
3.175
寸法M(mm)
17
寸法h(mm)
29
寸法C(Φmm)
6.175
肉厚t(mm)
1.5
寸法C1(Φmm)
8
寸法C2(Φmm)
18
剛性値S(μm/kgf)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31304894
E25-SLSA3.175-35 BLACK UNO
¥
39,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください