トラックの荷室や狭いスペースなどでも楽にバイクが移動できるツール。ポジションチェンジャーとスタンドムーバー(別売)を併用することで、フロントホイールを基点にしてリヤホイールを移動することが可能。ポジションチェンジャーはテコの原理を利用して持ち上げるため大型バイクでも簡単に動かすことが可能。



CB750Fを壁に寄せるのにスタンドローラーと併用して使っています。
引く方向は非常に楽にできます。ただ押し込む方向には、私の腕力だけでは力が足りません。地面に近いローラー付近に足で踏んで押せる面があると便利だと思います。私はL字に曲げた鉄板をUクランプで固定して足でお出るようにして解決しました。参考までに。
半信半疑で購入しましたが、狭い倉庫の中での、バイクの向き変えがすごく楽になりました。床がコンクリートでないと扱いにくいかも。
前輪を中心に後輪を移動させる感じです。別売りのスタンドローラーとのセット使用であれば軽い力で不安なく移動出来ます。ガレージを広く使えるようになりました。
スズキのハヤブサ乗りです。
過去にUNIT製の「スタンドローラー」を購入して、試しに使いましたが、サイドスタンド側への移動はズルズルと動きましたが、反対側へは無理でした。
(タイヤがストッピング作用をして)
やっぱり、メーカーが推奨しているだけあって、「スタンドローラー」と「ポジションチェンジャー」のセットで使用しないと、意味がありませんよ。
まず、到着したときに軸受け部が箱から飛び出していた。
開梱すると合計2か所箱を突き破った痕があった。
組み立て見たが、軸受けに曲がりはなさそうだが、先端の塗装がはがれていた。
配達員からここが飛び出しています。とだけ淡々と告げられ他人事のようだった。
以上、とても強烈な不満を感じています。
商品は自分で組み立てるタイプなのに、説明書や内容のリストなど書類は一切ないです。
車輪を止めるeリングをはめるのにコツがいるほか、とくに難しいことはありません。
ラジペンと13㎜のスパナでものの数分で組み立てました。
使用感は、先に入手したサイドスタンドローラーを入れ、ポジションチェンジャーを後輪に差し込んで、グッと持ち上げるだけです。
重量車なので少しシャフトがしなる感じがしますが、安定していて楽に移動できました。
ただし、ポジションチェンジャーの造りがしっかりしている分少し重く、使わないときの置き場に迷います。
欠品で少しまったが、当初の納期見込みよりひと月早くに頂けたのは、嬉しかったです。
幾度も切り返しての疲れや、倒しそうな危うさが嫌で乗らなくなるくらいなら、こういった便利な装置を使うのは、大いにありだと思いました。
最後にもう一度、今回は大きな破損がなかったから良いですが、過剰梱包も困るけれども最低限商品を保護することを、ようく考えて欲しい。
タイヤサイズの小さいオートバイには不向きのようです。
タイヤサイズが10インチのスクーターには本品のフォークの幅が広いためタイヤが浮き上がらず移動ができません。150ccで重くはないですが車庫が狭く切り返しの手間を省けるかと思い購入しました。
17インチの1000㏄バイク(2台)には難なく使えました。軽く移動ができます。
バイク2台目購入の際出し入れ大変だと思いスタンドローラーとともに購入したが組み立て説明書なかったがまあすぐ理解しサクッと組み立て!
使用感としては凄く横移動楽になった、やはり道具ですね