ツール フロントアクスルレンチ 19mm
ロントホイールの着脱に特化した19mm六角レンチ。ハンドル部分の先端をテーパー形状とすることで、アクスルシャフトを押し込みやすく、取り外し作業もスムーズ。
材質スチール
全長(mm)140
質量(g)230
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
商品説明動画
P3105 FRONT AXLE WRENCH 19mm
ロントホイールの着脱に特化した19mm六角レンチ。ハンドル部分の先端をテーパー形状とすることで、アクスルシャフトを押し込みやすく、取り外し作業もスムーズ。