アイリスオーヤマ
LED電球 E26 広配光 60形相当 RGBW調色 AIスピーカー
スマートスピーカーのAI機能連動可能の電球です。調光・調色・PGB調色の3種類があります。スピーカー・アプリによるそれぞれの操作が可能!AI(人工知能)機能を介してラクラク操作!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×118
機能
調光/PGB調色
動作
AI:調光、ON/OFF、調色、APP:調光、ON/OFF、調色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
電球の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31355066
LDA9F-G/D-75TAAI
810
LED電球
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください