LEDシーリングライト クリアフレーム

LEDシーリングライト クリアフレーム アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えや、
メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。
おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。
点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

直径(Φmm)580 高さ(mm)120 質量(g)1700 機能調光 光源色昼光色 タイマー10、30分 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類リモコン 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
ランプ効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31355547 CL8D-5.1CF 35 138 ~8畳 4000 8畳
オープン
 
 
取扱い終了
31355556 CL12D-5.1CF 42 124 ~12畳 5200 12畳
オープン
 
 
取扱い終了
31355565 CL14D-5.1CF 42 114 ~14畳 5800 14畳
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31355547
2019-10-12
用途:
自宅の書斎の照明に及びホビー作業の照明に使用中。
その他業種

LED照明らしく明るさは大満足してます。多機能リモコンは様々なシチエーションに対応しており重宝します、購入して良かったです。

対象商品:
31355556
2019-09-05
用途:
室内灯
製造業

リビングの蛍光灯が切れこの機会にLEDにと交換したのですが
届いた商品本体には中に破片が有り「カラカラ」音はしてるは
カバーが1ヶ所外れてると思い確認したら割れて破片が落ちてるは・・。
意気消沈した上に商品を全灯点灯させてみると思った程の光量では無かったですね。
仕様では12畳とありますが6畳程度では無いでしょうか?
まあ使用には問題なさそうなのでそのまま取り付けましたが
前回購入した安価の5.1シリーズの方がよっぽど良く3,000円以上出して買う価値無しです。
がっかりです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする