マンガでわかる統計学入門
どこかにいそうな三姉妹。「統計学」が全くできない次女(女子大生)の留年危機を阻止するために始まった長女(証券会社勤務)の家庭レッスン。
統計学を一からはじめて、基本的な内容を使えるレベルになるよう、身近な具体例を取り上げながら実況中継の講義を展開。解説はすべてマンガと会話形式なので、わかりやすい!
統計の基礎である度数分布表、平均値、標準偏差などの基本を押さえて、統計的推定、統計的仮説へと理解は深まっていきます。統計の基本を学びたい方必読の1冊!
- ジャンル
- 数学
- 分類
- 専門
- 判型
- A5
- ページ数
- 192
- 著者名
- 滝川好夫
- 初版年月
- 2014年12月
- 内容量
- 1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07















![自動車Ⅰ[基本/試験・検査・測定方法/二輪自動車] 日本規格協会 自動車Ⅰ[基本/試験・検査・測定方法/二輪自動車] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788128-260724-02.jpg)
![自動車Ⅱ[エンジン/シャシ・車体/電気自動車] 日本規格協会 自動車Ⅱ[エンジン/シャシ・車体/電気自動車] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788259-260724-02.jpg)

![試薬Ⅰ[K8001~K8549] 日本規格協会 試薬Ⅰ[K8001~K8549] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788006-260724-02.jpg)
![試薬Ⅱ[K8550~K9906] 日本規格協会 試薬Ⅱ[K8550~K9906] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788180-260724-02.jpg)

![金属分析Ⅰ[鉄鋼] 日本規格協会 金属分析Ⅰ[鉄鋼] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788198-260724-02.jpg)
![金属分析Ⅱ[非鉄] 日本規格協会 金属分析Ⅱ[非鉄] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788146-260724-02.jpg)

