孫子の兵法
臨場感あふれるマンガとやさしく噛み砕いた解説で、「孫子の兵法」がわかる。ビジネスの現場や実際の現場での具体例も満載。教養として、ビジネスの上で役立つ、新しいタイプの『孫子』です。巻末に『孫子』全文訳つき。・パッとしない温泉街を立ち直らせようと、ふつうの女子高校生たちと財閥令嬢たちが街興しコンペで対決、女子高校生たちが戦いに勝つ術を軍師から学びながら成長していくストーリーです。親しみやすくわかりやすい話ですが、セリフの各所に兵法の真髄が隠されている作りになっています。・13篇から成り立つ兵法を順番にストーリー化。マンガと本文が連動しており、マンガでは解説しにくい兵法の真髄、ビジネスへの応用は「本文」で解説しています。セリフに隠された深い意味がよりよく理解できる構成になっています。・マンガ、本文には、身近なビジネスシーンでの具体例や偉人の歴史の例をたくさん取り入れています。ビジネスで勝つための考え方、方法がすぐに活かせます。
- ジャンル
- 哲学
- 分類
- 一般
- 判型
- A5
- ページ数
- 232
- 初版年月
- 2016年11月
- 内容量
- 1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07















![自動車Ⅰ[基本/試験・検査・測定方法/二輪自動車] 日本規格協会 自動車Ⅰ[基本/試験・検査・測定方法/二輪自動車] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788128-260724-02.jpg)
![自動車Ⅱ[エンジン/シャシ・車体/電気自動車] 日本規格協会 自動車Ⅱ[エンジン/シャシ・車体/電気自動車] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788259-260724-02.jpg)

![試薬Ⅰ[K8001~K8549] 日本規格協会 試薬Ⅰ[K8001~K8549] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788006-260724-02.jpg)
![試薬Ⅱ[K8550~K9906] 日本規格協会 試薬Ⅱ[K8550~K9906] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788180-260724-02.jpg)

![金属分析Ⅰ[鉄鋼] 日本規格協会 金属分析Ⅰ[鉄鋼] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788198-260724-02.jpg)
![金属分析Ⅱ[非鉄] 日本規格協会 金属分析Ⅱ[非鉄] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788146-260724-02.jpg)

