曜日別特売

絶縁上衣 一般型

絶縁上衣 一般型 - ヨツギ
黄色職業別シーン電気・設備工事内容量1台
注意
※使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※本製品に目安として試験日の表示をさせていただいておりますが、あくまでも試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31517369YS-121-46-03
37,980
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
31517378YS-121-46-04
34,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
31517387YS-121-46-05
34,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
31517405YS-121-46-07
34,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
31517396YS-121-46-06
34,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31517378YS-121-46-0460954574YS-121-46-04YS-121-46-04 絶縁上衣 一般型 ヨツギ 60954574絶縁上衣 一般型ヨツギ1着
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
31517387YS-121-46-0560954556YS-121-46-05YS-121-46-05 絶縁上衣 一般型 ヨツギ 60954556絶縁上衣 一般型ヨツギ1着
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
31517405YS-121-46-0760954547YS-121-46-07YS-121-46-07 絶縁上衣 一般型 ヨツギ 60954547絶縁上衣 一般型ヨツギ1着
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする