Bluetoothヘッドセット/防水/HS50
雨、汗に強くハードな現場での使用に最適。 防水規格IPX5に対応し、屋外での作業中における雨や汗も気にせずに使用できる防水ハンズフリーヘッドセット。
入力端子microUSB(充電用)
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USB充電ケーブル、イヤーフック(右用、左用)各1個、イヤーピース3個、取扱説明書(保証書付き)
色ブラック
質量(g)約9.5(本体のみ)
規格TELEC/JATE
電源DC5V
接続方式Bluetooth
感度マイク:-42dB(1V/pa,at1kHz)
対応マルチポイント(同時待受け)、NFC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×66.5×21(突起部除く)
連続使用時間(時間)通話:最大約4.5、待受:最大約100
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格_version4.1_ class2
バッテリーリチウムポリマー充電池
保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~80(%結露なきこと)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k
充電時間(時間)約2
動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
連続再生時間最大4
指向性全指向性
最大接続台数8
周波数帯域(Hz)マイク:100-10000
プロファイルHFP, HSP, A2DP, AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式片耳
通信距離(m)見通し:最大約10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状耳掛け
オーディオコーデックA2DPの対応:SBC
音量調節○
マルチペアリング○
NFC対応○
内容量1個