入力端子microUSB(充電用)
付属品USB充電ケーブル、イヤーフック(右用、左用)各1個、イヤーピース3個、取扱説明書(保証書付き)
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
色ブラック
質量(g)約9.5(本体のみ)
規格TELEC/JATE
電源DC5V
接続方式Bluetooth
感度マイク:-42dB(1V/pa,at1kHz)
対応マルチポイント(同時待受け)、NFC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×66.5×21(突起部除く)
連続使用時間(時間)通話:最大約4.5、待受:最大約100
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格_version4.1_ class2
バッテリーリチウムポリマー充電池
保管温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜80(%結露なきこと)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k
充電時間(時間)約2
動作温度、湿度範囲温度:5〜35℃、湿度:20〜80%(結露なきこと)
連続再生時間最大4
指向性全指向性
最大接続台数8
周波数帯域(Hz)マイク:100-10000
プロファイルHFP, HSP, A2DP, AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式片耳
通信距離(m)見通し:最大約10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状耳掛け
オーディオコーデックA2DPの対応:SBC
音量調節○
マルチペアリング○
NFC対応○