マルチ暗記下敷 A5サイズ

マルチ暗記下敷 A5サイズ 共栄プラスチック

マーカーで塗った部分にマルチ暗記下敷を重ねると文字が隠れて見えなくなります!
赤色のマーカーで塗った部分には緑色の部分を、緑色のマーカーで塗った部分には赤色の部分を使用してください。
テスト勉強や受験勉強の暗記にぴったりの強い味方です!新発想のドッキング型マルチ暗記マーカーと相性ぴったりの下敷です!
下敷本体センターには5ミリ幅の無色ラインがあり、図や表の行読取りに最適です。
下敷長辺には10cm目盛があり、定規としての役割も果たすマルチな下敷です!

サイズA5 レッド・グリーン 仕様暗記機能/読取り機能/10cm目盛付 材質PET樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×147×0.5 再生紙使用マーク適合 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31709074 MAS-A5
180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする