ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L - ニッセイ
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001内容量1台
全34種類を絞り込む
減速比
34種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31710018FF28L5-MM02TNNTN0.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
52,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710027FF28L7-MM02TNNTN0.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
52,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710036FF28L10-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
48,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710045FF28L12-MM02TNNTN0.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
48,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710054FF28L15-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
48,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710063FF28L20-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
48,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710079FF28L25-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
52,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710088FF28L30-MM02TNNTN0.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
52,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710097FF28L40-MM02TNNTN0.2三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
54,300
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710106FF28L50-MM02TNNTN0.2三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
54,300
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710115FF28L60-MM02TNNTN0.2三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
62,300
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710124FF28L80-MM02TNNTN0.2三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
65,100
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710133FF28L100-MM02TNNTN0.2三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
65,100
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710149FF28L120-MM02TNNTN0.2三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
65,100
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710158FF28L160-MM02TNNTN0.2三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
77,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710167FF28L200-MM02TNNTN0.2三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
77,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710176FF28L240-MM02TNNTN0.2三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
77,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711786FF28L5-MM02TNNNN0.2三相200/200/2205--フランジ取付----
37,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711795FF28L7-MM02TNNNN0.2三相200/200/2207.5--フランジ取付----
37,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711804FF28L10-MM02TNNNN0.2三相200/200/22010--フランジ取付----
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711813FF28L12-MM02TNNNN0.2三相200/200/22012.5--フランジ取付----
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711829FF28L15-MM02TNNNN0.2三相200/200/22015--フランジ取付----
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711838FF28L20-MM02TNNNN0.2三相200/200/22020--フランジ取付----
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711847FF28L25-MM02TNNNN0.2三相200/200/22025--フランジ取付----
37,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711856FF28L30-MM02TNNNN0.2三相200/200/22030--フランジ取付----
37,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711865FF28L40-MM02TNNNN0.2三相200/200/22040--フランジ取付----
38,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711874FF28L50-MM02TNNNN0.2三相200/200/22050--フランジ取付----
38,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711883FF28L60-MM02TNNNN0.2三相200/200/22060--フランジ取付----
44,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711899FF28L80-MM02TNNNN0.2三相200/200/22080--フランジ取付----
46,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711908FF28L100-MM02TNNNN0.2三相200/200/220100--フランジ取付----
46,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711917FF28L120-MM02TNNNN0.2三相200/200/220120--フランジ取付----
46,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711926FF28L160-MM02TNNNN0.2三相200/200/220160--フランジ取付----
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711935FF28L200-MM02TNNNN0.2三相200/200/220200--フランジ取付----
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711944FF28L240-MM02TNNNN0.2三相200/200/220240--フランジ取付----
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする