ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22T

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22T - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008内容量1台
全30種類を絞り込む
減速比
30種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31714297FF22T10-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
48,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714306FF22T12-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
48,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714315FF22T15-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
48,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714324FF22T20-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
48,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714333FF22T25-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
51,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714349FF22T30-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
51,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714358FF22T40-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
51,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714367FF22T50-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
51,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714376FF22T60-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
59,700
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714385FF22T80-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
64,900
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714394FF22T100-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
64,900
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714403FF22T120-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
64,900
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714419FF22T160-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
70,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714428FF22T200-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
70,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714437FF22T240-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
70,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715085FF22T10-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44010--フランジ取付----
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715094FF22T12-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715103FF22T15-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44015--フランジ取付----
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715119FF22T20-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44020--フランジ取付----
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715128FF22T25-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44025--フランジ取付----
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715137FF22T30-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44030--フランジ取付----
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715146FF22T40-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44040--フランジ取付----
36,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715155FF22T50-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44050--フランジ取付----
36,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715164FF22T60-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44060--フランジ取付----
42,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715173FF22T80-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44080--フランジ取付----
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715189FF22T100-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440100--フランジ取付----
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715198FF22T120-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440120--フランジ取付----
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715207FF22T160-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440160--フランジ取付----
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715216FF22T200-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440200--フランジ取付----
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715225FF22T240-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440240--フランジ取付----
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする