曜日別特売

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N - ニッセイ
枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全50種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
50種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31717115FS35N600-MM01TNNTN0.1三相200/200/22060050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内2.5/31.0
132,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717124FS35N750-MM01TNNTN0.1三相200/200/22075050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内2/2.41.0
132,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717133FS35N900-MM01TNNTN0.1三相200/200/22090050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1.7/21.0
132,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717149FS35N12X-MM01TNNTN0.1三相200/200/220120050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1.3/1.51.0
132,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717158FS35N15X-MM01TNNTN0.1三相200/200/220150050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1/1.21.0
132,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717167FS35N300-MM02TNNTN0.2三相200/200/22030050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内5/61.0
146,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717176FS35N375-MM02TNNTN0.2三相200/200/22037550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内4/4.81.0
146,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717185FS35N450-MM02TNNTN0.2三相200/200/22045050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内3.3/41.0
146,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717194FS35N5-MM04TNNTN0.4三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
80,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717203FS35N7-MM04TNNTN0.4三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
80,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717219FS35N10-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
76,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717228FS35N12-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
76,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717237FS35N15-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
76,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717246FS35N20-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
76,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717255FS35N25-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
80,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717264FS35N30-MM04TNNTN0.4三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
80,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717273FS35N40-MM04TNNTN0.4三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
86,400
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717289FS35N50-MM04TNNTN0.4三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
86,400
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717298FS35N60-MM04TNNTN0.4三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
94,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717307FS35N80-MM04TNNTN0.4三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
107,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717316FS35N100-MM04TNNTN0.4三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
107,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717325FS35N120-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
107,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717334FS35N160-MM04TNNTN0.4三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
137,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717343FS35N200-MM04TNNTN0.4三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
137,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717359FS35N240-MM04TNNTN0.4三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
137,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717849FS35N600-MM01TNNNN0.1三相200/200/220600--中空軸----
94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717858FS35N750-MM01TNNNN0.1三相200/200/220750--中空軸----
94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717867FS35N900-MM01TNNNN0.1三相200/200/220900--中空軸----
94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717876FS35N12X-MM01TNNNN0.1三相200/200/2201200--中空軸----
94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717885FS35N15X-MM01TNNNN0.1三相200/200/2201500--中空軸----
94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717894FS35N300-MM02TNNNN0.2三相200/200/220300--中空軸----
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717903FS35N375-MM02TNNNN0.2三相200/200/220375--中空軸----
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717919FS35N450-MM02TNNNN0.2三相200/200/220450--中空軸----
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717928FS35N5-MM04TNNNN0.4三相200/200/2205--中空軸----
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717937FS35N7-MM04TNNNN0.4三相200/200/2207.5--中空軸----
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717946FS35N10-MM04TNNNN0.4三相200/200/22010--中空軸----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717955FS35N12-MM04TNNNN0.4三相200/200/22012.5--中空軸----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717964FS35N15-MM04TNNNN0.4三相200/200/22015--中空軸----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717973FS35N20-MM04TNNNN0.4三相200/200/22020--中空軸----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717989FS35N25-MM04TNNNN0.4三相200/200/22025--中空軸----
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31717998FS35N30-MM04TNNNN0.4三相200/200/22030--中空軸----
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31718007FS35N40-MM04TNNNN0.4三相200/200/22040--中空軸----
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31718016FS35N50-MM04TNNNN0.4三相200/200/22050--中空軸----
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31718025FS35N60-MM04TNNNN0.4三相200/200/22060--中空軸----
67,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31718034FS35N80-MM04TNNNN0.4三相200/200/22080--中空軸----
76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31718043FS35N100-MM04TNNNN0.4三相200/200/220100--中空軸----
76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31718059FS35N120-MM04TNNNN0.4三相200/200/220120--中空軸----
76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31718068FS35N160-MM04TNNNN0.4三相200/200/220160--中空軸----
98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31718077FS35N200-MM04TNNNN0.4三相200/200/220200--中空軸----
98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31718086FS35N240-MM04TNNNN0.4三相200/200/220240--中空軸----
98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする