曜日別特売

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40R

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40R - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18072778F3F40R80-MR08TNNTN-----------
150,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072787F3F40R100-MR08TNNTN-----------
150,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072796F3F40R120-MR08TNNTN-----------
150,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079385F3F40R10-MR15TNNTN-----------
169,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079401F3F40R12-MR15TNNTN-----------
169,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079410F3F40R15-MR15TNNTN-----------
169,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079419F3F40R20-MR15TNNTN-----------
169,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079428F3F40R25-MR15TNNTN-----------
169,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079437F3F40R30-MR15TNNTN-----------
169,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082788F3F40R160-MR08TNNTN-----------
181,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082797F3F40R200-MR08TNNTN-----------
181,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082806F3F40R240-MR08TNNTN-----------
181,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086778F3F40R5-MR15TNNTN-----------
196,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086787F3F40R7-MR15TNNTN-----------
196,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086796F3F40R40-MR15TNNTN-----------
196,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086805F3F40R50-MR15TNNTN-----------
196,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086821F3F40R60-MR15TNNTN-----------
196,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092256F3F40R5-MR22TNNTN-----------
219,900
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092265F3F40R7-MR22TNNTN-----------
219,900
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092281F3F40R10-MR22TNNTN-----------
219,900
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092290F3F40R12-MR22TNNTN-----------
219,900
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092299F3F40R15-MR22TNNTN-----------
219,900
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092308F3F40R20-MR22TNNTN-----------
219,900
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092317F3F40R25-MR22TNNTN-----------
219,900
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092326F3F40R30-MR22TNNTN-----------
219,900
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31725436F3F40R80-MD08TNNTN0.75三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725445F3F40R100-MD08TNNTN0.75三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725454F3F40R120-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725463F3F40R160-MD08TNNTN0.75三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
164,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725479F3F40R200-MD08TNNTN0.75三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
164,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725488F3F40R240-MD08TNNTN0.75三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
164,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725576F3F40R5-MD15TNNTN1.5三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725585F3F40R7-MD15TNNTN1.5三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725594F3F40R10-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
154,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725603F3F40R12-MD15TNNTN1.5三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
154,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725619F3F40R15-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
154,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725628F3F40R20-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
154,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725637F3F40R25-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
154,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725646F3F40R30-MD15TNNTN1.5三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
154,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725655F3F40R40-MD15TNNTN1.5三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725664F3F40R50-MD15TNNTN1.5三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725673F3F40R60-MD15TNNTN1.5三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725689F3F40R5-MD22TNNTN2.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725698F3F40R7-MD22TNNTN2.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725707F3F40R10-MD22TNNTN2.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725716F3F40R12-MD22TNNTN2.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725725F3F40R15-MD22TNNTN2.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725734F3F40R20-MD22TNNTN2.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725743F3F40R25-MD22TNNTN2.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725759F3F40R30-MD22TNNTN2.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31725436F3F40R80-MD08TNNTN18072778F3F40R80-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725445F3F40R100-MD08TNNTN18072787F3F40R100-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725454F3F40R120-MD08TNNTN18072796F3F40R120-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725463F3F40R160-MD08TNNTN18082788F3F40R160-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725479F3F40R200-MD08TNNTN18082797F3F40R200-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725488F3F40R240-MD08TNNTN18082806F3F40R240-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725576F3F40R5-MD15TNNTN18086778F3F40R5-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725585F3F40R7-MD15TNNTN18086787F3F40R7-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725594F3F40R10-MD15TNNTN18079385F3F40R10-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725603F3F40R12-MD15TNNTN18079401F3F40R12-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725619F3F40R15-MD15TNNTN18079410F3F40R15-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725628F3F40R20-MD15TNNTN18079419F3F40R20-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725637F3F40R25-MD15TNNTN18079428F3F40R25-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725646F3F40R30-MD15TNNTN18079437F3F40R30-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725655F3F40R40-MD15TNNTN18086796F3F40R40-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725664F3F40R50-MD15TNNTN18086805F3F40R50-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725673F3F40R60-MD15TNNTN18086821F3F40R60-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725689F3F40R5-MD22TNNTN18092256F3F40R5-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725698F3F40R7-MD22TNNTN18092265F3F40R7-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725707F3F40R10-MD22TNNTN18092281F3F40R10-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725716F3F40R12-MD22TNNTN18092290F3F40R12-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725725F3F40R15-MD22TNNTN18092299F3F40R15-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725734F3F40R20-MD22TNNTN18092308F3F40R20-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725743F3F40R25-MD22TNNTN18092317F3F40R25-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725759F3F40R30-MD22TNNTN18092326F3F40R30-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする