曜日別特売

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18T

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18T - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
全38種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
38種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31727484F3F18T5-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
48,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727493F3F18T7-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
48,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727509F3F18T10-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
45,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727518F3F18T12-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
45,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727527F3F18T15-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
45,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727536F3F18T20-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
45,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727545F3F18T25-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
48,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727554F3F18T30-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
48,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727563F3F18T40-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
48,400
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727579F3F18T50-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
48,400
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727588F3F18T60-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
56,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727834F3F18T5-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
52,300
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727868F3F18T7-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
52,300
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727895F3F18T10-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
47,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727929F3F18T12-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
47,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727956F3F18T15-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
47,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727983F3F18T20-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
47,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728017F3F18T25-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
52,300
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728044F3F18T30-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
52,300
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728674F3F18T5-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4405--フランジ取付----
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728683F3F18T7-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728699F3F18T10-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44010--フランジ取付----
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728708F3F18T12-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728717F3F18T15-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44015--フランジ取付----
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728726F3F18T20-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44020--フランジ取付----
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728735F3F18T25-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44025--フランジ取付----
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728744F3F18T30-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44030--フランジ取付----
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728753F3F18T40-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44040--フランジ取付----
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728769F3F18T50-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44050--フランジ取付----
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728778F3F18T60-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44060--フランジ取付----
40,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728787F3F18T5-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4405--フランジ取付----
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728796F3F18T7-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728805F3F18T10-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44010--フランジ取付----
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728814F3F18T12-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728823F3F18T15-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44015--フランジ取付----
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728839F3F18T20-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44020--フランジ取付----
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728848F3F18T25-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44025--フランジ取付----
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728857F3F18T30-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44030--フランジ取付----
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする