曜日別特売

ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35N

ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35N - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31732314F3S35N80-MM04TNNTN0.4三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
107,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732323F3S35N100-MM04TNNTN0.4三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
107,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732339F3S35N120-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
107,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732348F3S35N160-MM04TNNTN0.4三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
137,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732357F3S35N200-MM04TNNTN0.4三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
137,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732366F3S35N240-MM04TNNTN0.4三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
137,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18065446F3S35N10-MR08TNNTN-----------
110,800
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065455F3S35N12-MR08TNNTN-----------
110,800
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065471F3S35N15-MR08TNNTN-----------
110,800
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065480F3S35N20-MR08TNNTN-----------
110,800
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066898F3S35N5-MR08TNNTN-----------
118,400
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066907F3S35N7-MR08TNNTN-----------
118,400
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066916F3S35N25-MR08TNNTN-----------
118,400
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066925F3S35N30-MR08TNNTN-----------
118,400
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068377F3S35N40-MR08TNNTN-----------
131,200
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068386F3S35N50-MR08TNNTN-----------
131,200
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069095F3S35N60-MR08TNNTN-----------
136,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090339F3S35N10-MR15TNNTN-----------
212,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090348F3S35N12-MR15TNNTN-----------
212,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090357F3S35N15-MR15TNNTN-----------
212,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090366F3S35N20-MR15TNNTN-----------
212,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090375F3S35N25-MR15TNNTN-----------
212,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090391F3S35N30-MR15TNNTN-----------
212,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096605F3S35N5-MR15TNNTN-----------
236,800
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096621F3S35N7-MR15TNNTN-----------
236,800
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31733285F3S35N5-MD08TNNTN0.75三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
107,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733294F3S35N7-MD08TNNTN0.75三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
107,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733303F3S35N10-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
100,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733319F3S35N12-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
100,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733328F3S35N15-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
100,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733337F3S35N20-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
100,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733346F3S35N25-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
107,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733355F3S35N30-MD08TNNTN0.75三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
107,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733364F3S35N40-MD08TNNTN0.75三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
119,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733373F3S35N50-MD08TNNTN0.75三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
119,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733389F3S35N60-MD08TNNTN0.75三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
123,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733459F3S35N5-MD15TNNTN1.5三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
215,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733468F3S35N7-MD15TNNTN1.5三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
215,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733477F3S35N10-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
193,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733486F3S35N12-MD15TNNTN1.5三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
193,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733495F3S35N15-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
193,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733504F3S35N20-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
193,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733513F3S35N25-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
193,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733529F3S35N30-MD15TNNTN1.5三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
193,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31733145F3S35N80-MM04TNNNN0.4三相200/200/22080--中空軸----
76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733154F3S35N100-MM04TNNNN0.4三相200/200/220100--中空軸----
76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733163F3S35N120-MM04TNNNN0.4三相200/200/220120--中空軸----
76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733179F3S35N160-MM04TNNNN0.4三相200/200/220160--中空軸----
98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733188F3S35N200-MM04TNNNN0.4三相200/200/220200--中空軸----
98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733197F3S35N240-MM04TNNNN0.4三相200/200/220240--中空軸----
98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31733285F3S35N5-MD08TNNTN18066898F3S35N5-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733294F3S35N7-MD08TNNTN18066907F3S35N7-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733303F3S35N10-MD08TNNTN18065446F3S35N10-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733319F3S35N12-MD08TNNTN18065455F3S35N12-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733328F3S35N15-MD08TNNTN18065471F3S35N15-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733337F3S35N20-MD08TNNTN18065480F3S35N20-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733346F3S35N25-MD08TNNTN18066916F3S35N25-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733355F3S35N30-MD08TNNTN18066925F3S35N30-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733364F3S35N40-MD08TNNTN18068377F3S35N40-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733373F3S35N50-MD08TNNTN18068386F3S35N50-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733389F3S35N60-MD08TNNTN18069095F3S35N60-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733459F3S35N5-MD15TNNTN18096605F3S35N5-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733468F3S35N7-MD15TNNTN18096621F3S35N7-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733477F3S35N10-MD15TNNTN18090339F3S35N10-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733486F3S35N12-MD15TNNTN18090348F3S35N12-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733495F3S35N15-MD15TNNTN18090357F3S35N15-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733504F3S35N20-MD15TNNTN18090366F3S35N20-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733513F3S35N25-MD15TNNTN18090375F3S35N25-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31733529F3S35N30-MD15TNNTN18090391F3S35N30-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする