曜日別特売

ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20N

ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20N - ニッセイ
枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全38種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
38種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31733845F3S20N12-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
50,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733854F3S20N15-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
50,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733863F3S20N20-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
50,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733879F3S20N25-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
50,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733888F3S20N30-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
50,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733897F3S20N40-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4404050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
53,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733906F3S20N50-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4405050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
53,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733915F3S20N60-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4406050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
59,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733924F3S20N5-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
50,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733933F3S20N7-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
50,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31733949F3S20N10-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
50,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734353F3S20N5-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
53,300
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734369F3S20N7-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
53,300
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734378F3S20N10-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
51,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734387F3S20N12-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
51,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734396F3S20N15-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
51,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734405F3S20N20-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
51,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734414F3S20N25-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
53,300
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734423F3S20N30-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
53,300
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734518F3S20N5-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4405--中空軸----
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734527F3S20N7-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4407.5--中空軸----
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734536F3S20N10-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44010--中空軸----
35,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734545F3S20N12-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44012.5--中空軸----
35,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734554F3S20N15-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44015--中空軸----
35,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734563F3S20N20-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44020--中空軸----
35,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734579F3S20N25-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44025--中空軸----
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734588F3S20N30-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44030--中空軸----
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734597F3S20N40-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44040--中空軸----
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734606F3S20N50-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44050--中空軸----
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734615F3S20N60-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44060--中空軸----
42,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734624F3S20N5-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4405--中空軸----
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734633F3S20N7-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4407.5--中空軸----
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734649F3S20N10-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44010--中空軸----
36,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734658F3S20N12-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44012.5--中空軸----
36,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734667F3S20N15-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44015--中空軸----
36,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734676F3S20N20-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44020--中空軸----
36,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734685F3S20N25-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44025--中空軸----
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734694F3S20N30-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44030--中空軸----
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする