ニッセイ
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S50N
枠番
50mm(内径)(および出力軸径)
出力(kW)
2.2
種類
ギアモータ
取付方式
中空軸
規格
CE・UL・CCC
電圧(V)
380/400/400/440
シリーズ
F3シリーズSタイプ(中空軸)
電源
三相
定格電流(A)
4.5/4.4/4.2/3.9
定格周波数(Hz)
50/50/60/60
定格回転速度(r.p.m)
1440/1450/1740/1750
出力軸方向(入力側から見た場合)
平行
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.007
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
5240 [535]
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
実減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31735769
F3S50N40-MD22TWNTN
CADデータダウンロード
40
37.5/45
37.5[487]/45[406]
1/40
¥
234,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735778
F3S50N50-MD22TWNTN
CADデータダウンロード
50
30/36
30[609]/36[508]
1/50
¥
234,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735787
F3S50N60-MD22TWNTN
CADデータダウンロード
60
25/30
25[731]/30[609]
1/60
¥
234,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください