曜日別特売

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40N - ニッセイ
内容量1台
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31738657G3F40N600-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内2.5/31.0
142,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738675G3F40N750-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内2/2.41.0
142,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738693G3F40N900-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.7/21.0
142,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738718G3F40N12X-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.3/1.51.0
142,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738736G3F40N300-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内5/61.0
174,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738754G3F40N375-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内4/4.81.0
174,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738779G3F40N450-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内3.3/41.0
174,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18070915G3F40N30-MR15TWNTN-----------
144,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076540G3F40N100-MR08TWNTN-----------
160,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076549G3F40N120-MR08TWNTN-----------
160,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076750G3F40N40-MR15TWNTN-----------
161,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076759G3F40N50-MR15TWNTN-----------
161,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078509G3F40N5-MR22TWNTN-----------
167,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078518G3F40N10-MR22TWNTN-----------
167,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078527G3F40N15-MR22TWNTN-----------
167,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078536G3F40N20-MR22TWNTN-----------
167,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078545G3F40N25-MR22TWNTN-----------
167,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081221G3F40N160-MR08TWNTN-----------
176,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081230G3F40N200-MR08TWNTN-----------
176,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087548G3F40N60-MR15TWNTN-----------
200,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087557G3F40N80-MR15TWNTN-----------
200,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087566G3F40N100-MR15TWNTN-----------
200,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31738973G3F40N100-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
145,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738989G3F40N120-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
145,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738998G3F40N160-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739007G3F40N200-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739095G3F40N30-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
131,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739104G3F40N40-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
146,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739113G3F40N50-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
146,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739129G3F40N60-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
182,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739138G3F40N80-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
182,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739147G3F40N100-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
182,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739199G3F40N5-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
151,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739208G3F40N10-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
151,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739217G3F40N15-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
151,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739226G3F40N20-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
151,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739235G3F40N25-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
151,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738648G3F40N600-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440600--フランジ取付----
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738666G3F40N750-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440750--フランジ取付----
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738684G3F40N900-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440900--フランジ取付----
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738709G3F40N12X-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4401200--フランジ取付----
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738727G3F40N300-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440300--フランジ取付----
125,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738745G3F40N375-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440375--フランジ取付----
125,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738763G3F40N450-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440450--フランジ取付----
125,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31738973G3F40N100-MD08TWNTN18076540G3F40N100-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31738989G3F40N120-MD08TWNTN18076549G3F40N120-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31738998G3F40N160-MD08TWNTN18081221G3F40N160-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739007G3F40N200-MD08TWNTN18081230G3F40N200-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739095G3F40N30-MD15TWNTN18070915G3F40N30-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739104G3F40N40-MD15TWNTN18076750G3F40N40-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739113G3F40N50-MD15TWNTN18076759G3F40N50-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739129G3F40N60-MD15TWNTN18087548G3F40N60-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739138G3F40N80-MD15TWNTN18087557G3F40N80-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739147G3F40N100-MD15TWNTN18087566G3F40N100-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739199G3F40N5-MD22TWNTN18078509G3F40N5-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739208G3F40N10-MD22TWNTN18078518G3F40N10-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739217G3F40N15-MD22TWNTN18078527G3F40N15-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739226G3F40N20-MD22TWNTN18078536G3F40N20-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739235G3F40N25-MD22TWNTN18078545G3F40N25-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする