曜日別特売

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全34種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
34種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31739576G3L22N60-MM01TNNTN0.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
46,700
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739594G3L22N80-MM01TNNTN0.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
46,700
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739619G3L22N100-MM01TNNTN0.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
51,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739637G3L22N120-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
51,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739655G3L22N160-MM01TNNTN0.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
55,700
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739673G3L22N200-MM01TNNTN0.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
55,700
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739698G3L22N30-MM02TNNTN0.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
40,900
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739716G3L22N40-MM02TNNTN0.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
43,200
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739734G3L22N50-MM02TNNTN0.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
43,200
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739759G3L22N60-MM02TNNTN0.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
50,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739777G3L22N80-MM02TNNTN0.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
50,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739795G3L22N100-MM02TNNTN0.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
50,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739813G3L22N5-MM04TNNTN0.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
60,900
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739838G3L22N10-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
57,700
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739856G3L22N15-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
57,700
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739874G3L22N20-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
57,700
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739899G3L22N25-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
57,700
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739567G3L22N60-MM01TNNNN0.1三相200/200/22060--脚取付----
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739585G3L22N80-MM01TNNNN0.1三相200/200/22080--脚取付----
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739603G3L22N100-MM01TNNNN0.1三相200/200/220100--脚取付----
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739628G3L22N120-MM01TNNNN0.1三相200/200/220120--脚取付----
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739646G3L22N160-MM01TNNNN0.1三相200/200/220160--脚取付----
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739664G3L22N200-MM01TNNNN0.1三相200/200/220200--脚取付----
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739689G3L22N30-MM02TNNNN0.2三相200/200/22030--脚取付----
29,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739707G3L22N40-MM02TNNNN0.2三相200/200/22040--脚取付----
30,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739725G3L22N50-MM02TNNNN0.2三相200/200/22050--脚取付----
30,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739743G3L22N60-MM02TNNNN0.2三相200/200/22060--脚取付----
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739768G3L22N80-MM02TNNNN0.2三相200/200/22080--脚取付----
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739786G3L22N100-MM02TNNNN0.2三相200/200/220100--脚取付----
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739804G3L22N5-MM04TNNNN0.4三相200/200/2205--脚取付----
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739829G3L22N10-MM04TNNNN0.4三相200/200/22010--脚取付----
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739847G3L22N15-MM04TNNNN0.4三相200/200/22015--脚取付----
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739865G3L22N20-MM04TNNNN0.4三相200/200/22020--脚取付----
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739883G3L22N25-MM04TNNNN0.4三相200/200/22025--脚取付----
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする