曜日別特売

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N - ニッセイ
内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31739917G3L28N300-MM01TNNTN0.1三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
82,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739935G3L28N375-MM01TNNTN0.1三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内4/4.81.0
82,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739953G3L28N450-MM01TNNTN0.1三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3.3/41.0
82,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739978G3L28N100-MM02TNNTN0.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
57,900
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739996G3L28N120-MM02TNNTN0.2三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
57,900
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31740014G3L28N160-MM02TNNTN0.2三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
63,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31740039G3L28N200-MM02TNNTN0.2三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
63,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31740057G3L28N30-MM04TNNTN0.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
60,900
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31740075G3L28N40-MM04TNNTN0.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
63,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31740093G3L28N50-MM04TNNTN0.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
63,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31740118G3L28N60-MM04TNNTN0.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
76,900
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31740136G3L28N80-MM04TNNTN0.4三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
76,900
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31740154G3L28N100-MM04TNNTN0.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
76,900
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18062689G3L28N10-MR08TNNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18062698G3L28N15-MR08TNNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18062707G3L28N20-MR08TNNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18062716G3L28N25-MR08TNNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063319G3L28N5-MR08TNNTN-----------
97,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31740608G3L28N5-MD08TNNTN0.75三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
31740617G3L28N10-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
31740626G3L28N15-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
31740635G3L28N20-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31740644G3L28N25-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
31739908G3L28N300-MM01TNNNN0.1三相200/200/220300--脚取付----
59,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739926G3L28N375-MM01TNNNN0.1三相200/200/220375--脚取付----
59,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739944G3L28N450-MM01TNNNN0.1三相200/200/220450--脚取付----
59,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739969G3L28N100-MM02TNNNN0.2三相200/200/220100--脚取付----
41,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739987G3L28N120-MM02TNNNN0.2三相200/200/220120--脚取付----
41,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31740005G3L28N160-MM02TNNNN0.2三相200/200/220160--脚取付----
44,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31740023G3L28N200-MM02TNNNN0.2三相200/200/220200--脚取付----
44,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31740048G3L28N30-MM04TNNNN0.4三相200/22030--脚取付----
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31740066G3L28N40-MM04TNNNN0.4三相200/200/22040--脚取付----
45,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31740084G3L28N50-MM04TNNNN0.4三相200/200/22050--脚取付----
45,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31740109G3L28N60-MM04TNNNN0.4三相200/200/22060--脚取付----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31740127G3L28N80-MM04TNNNN0.4三相200/200/22080--脚取付----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31740145G3L28N100-MM04TNNNN0.4三相200/200/220100--脚取付----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
この動画は、2が参考にしています。
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31740608G3L28N5-MD08TNNTN18063319G3L28N5-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31740617G3L28N10-MD08TNNTN18062689G3L28N10-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31740626G3L28N15-MD08TNNTN18062698G3L28N15-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31740635G3L28N20-MD08TNNTN18062707G3L28N20-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31740644G3L28N25-MD08TNNTN18062716G3L28N25-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする