曜日別特売

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50N - ニッセイ
内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31742279G3L50N600-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2.5/31.0
217,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742297G3L50N750-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2/2.41.0
217,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742315G3L50N900-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.7/21.0
217,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742333G3L50N12X-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.3/1.51.0
217,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18078561G3L50N30-MR22TWNTN-----------
167,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087180G3L50N40-MR22TWNTN-----------
198,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087189G3L50N50-MR22TWNTN-----------
198,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096341G3L50N60-MR22TWNTN-----------
236,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096350G3L50N80-MR22TWNTN-----------
236,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096359G3L50N100-MR22TWNTN-----------
236,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096630G3L50N100-MR15TWNTN-----------
236,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096639G3L50N120-MR15TWNTN-----------
236,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099107G3L50N300-MR08TWNTN-----------
247,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099116G3L50N375-MR08TWNTN-----------
247,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099125G3L50N450-MR08TWNTN-----------
247,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100525G3L50N160-MR15TWNTN-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100541G3L50N200-MR15TWNTN-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31742498G3L50N300-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742507G3L50N375-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内4/4.81.0
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742516G3L50N450-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3.3/41.0
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742638G3L50N100-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
215,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742647G3L50N120-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
215,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742656G3L50N160-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742665G3L50N200-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742726G3L50N30-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
151,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742735G3L50N40-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
180,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742744G3L50N50-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
180,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742753G3L50N60-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
214,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742769G3L50N80-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
214,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742778G3L50N100-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
214,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742263G3L50N600-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440600--脚取付----
155,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742288G3L50N750-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440750--脚取付----
155,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742306G3L50N900-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440900--脚取付----
155,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742324G3L50N12X-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/4401200--脚取付----
155,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31742498G3L50N300-MD08TWNTN18099107G3L50N300-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742507G3L50N375-MD08TWNTN18099116G3L50N375-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742516G3L50N450-MD08TWNTN18099125G3L50N450-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742638G3L50N100-MD15TWNTN18096630G3L50N100-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742647G3L50N120-MD15TWNTN18096639G3L50N120-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742656G3L50N160-MD15TWNTN18100525G3L50N160-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742665G3L50N200-MD15TWNTN18100541G3L50N200-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742726G3L50N30-MD22TWNTN18078561G3L50N30-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742735G3L50N40-MD22TWNTN18087180G3L50N40-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742744G3L50N50-MD22TWNTN18087189G3L50N50-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742753G3L50N60-MD22TWNTN18096341G3L50N60-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742769G3L50N80-MD22TWNTN18096350G3L50N80-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742778G3L50N100-MD22TWNTN18096359G3L50N100-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする