曜日別特売

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K28N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K28N - ニッセイ
内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31744634G3K28N300-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内5/61.0
84,700
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744659G3K28N375-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内4/4.81.0
84,700
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744677G3K28N450-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内3.3/41.0
84,700
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744695G3K28N100-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内15/181.0
59,900
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744713G3K28N120-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内12.5/151.0
59,900
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744738G3K28N160-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
64,900
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744756G3K28N200-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内7.5/91.0
64,900
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744774G3K28N30-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内50/601.0
63,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744799G3K28N40-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内37.5/451.0
66,200
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744817G3K28N50-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内30/361.0
66,200
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744835G3K28N60-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内25/301.0
79,600
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744853G3K28N80-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
79,600
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744878G3K28N100-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内15/181.0
79,600
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18062987G3K28N10-MR08TWNTN-----------
95,400
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18062996G3K28N15-MR08TWNTN-----------
95,400
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063005G3K28N20-MR08TWNTN-----------
95,400
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063021G3K28N25-MR08TWNTN-----------
95,400
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063800G3K28N5-MR08TWNTN-----------
101,900
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31745106G3K28N5-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内300/3601.0
92,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31745115G3K28N10-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内150/1801.0
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31745124G3K28N15-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内100/1201.0
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31745133G3K28N20-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内75/901.0
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31745149G3K28N25-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内60/721.0
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31744625G3K28N300-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440300--小フランジ取付----
60,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744643G3K28N375-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440375--小フランジ取付----
60,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744668G3K28N450-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440450--小フランジ取付----
60,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744686G3K28N100-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440100--小フランジ取付----
42,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744704G3K28N120-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440120--小フランジ取付----
42,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744729G3K28N160-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440160--小フランジ取付----
46,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744747G3K28N200-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440200--小フランジ取付----
46,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744765G3K28N30-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44030--小フランジ取付----
45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744783G3K28N40-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44040--小フランジ取付----
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744808G3K28N50-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44050--小フランジ取付----
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744826G3K28N60-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44060--小フランジ取付----
56,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744844G3K28N80-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44080--小フランジ取付----
56,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744869G3K28N100-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440100--小フランジ取付----
56,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31745106G3K28N5-MD08TWNTN18063800G3K28N5-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K28Nニッセイ1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31745115G3K28N10-MD08TWNTN18062987G3K28N10-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K28Nニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31745124G3K28N15-MD08TWNTN18062996G3K28N15-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K28Nニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31745133G3K28N20-MD08TWNTN18063005G3K28N20-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K28Nニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31745149G3K28N25-MD08TWNTN18063021G3K28N25-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K28Nニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする