ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
全48種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
48種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31750916H2L22T5-MM01TNNTN0.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
43,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750934H2L22T10-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
41,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750959H2L22T15-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
41,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750977H2L22T200-MM01TNNTN0.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750995H2L22T240-MM01TNNTN0.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751013H2L22T5-MM02TNNTN0.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
46,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751038H2L22T10-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
43,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751056H2L22T15-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
43,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751074H2L22T20-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
43,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751099H2L22T25-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
46,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751117H2L22T30-MM02TNNTN0.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
46,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751135H2L22T40-MM02TNNTN0.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
48,400
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751153H2L22T50-MM02TNNTN0.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
48,400
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751178H2L22T60-MM02TNNTN0.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
55,700
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751196H2L22T20-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
41,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751214H2L22T25-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
43,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751239H2L22T30-MM01TNNTN0.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
43,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751257H2L22T40-MM01TNNTN0.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
45,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751275H2L22T50-MM01TNNTN0.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
45,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751293H2L22T60-MM01TNNTN0.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
52,500
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751318H2L22T80-MM01TNNTN0.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
57,200
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751336H2L22T100-MM01TNNTN0.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
57,200
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751354H2L22T120-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
57,200
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751379H2L22T160-MM01TNNTN0.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750907H2L22T5-MM01TNNNN0.1三相200/200/2205--脚取付----
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750925H2L22T10-MM01TNNNN0.1三相200/200/22010--脚取付----
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750943H2L22T15-MM01TNNNN0.1三相200/200/22015--脚取付----
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750968H2L22T200-MM01TNNNN0.1三相200/200/220200--脚取付----
44,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750986H2L22T240-MM01TNNNN0.1三相200/200/220240--脚取付----
44,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751004H2L22T5-MM02TNNNN0.2三相200/200/2205--脚取付----
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751029H2L22T10-MM02TNNNN0.2三相200/200/22010--脚取付----
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751047H2L22T15-MM02TNNNN0.2三相200/200/22015--脚取付----
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751065H2L22T20-MM02TNNNN0.2三相200/200/22020--脚取付----
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751083H2L22T25-MM02TNNNN0.2三相200/200/22025--脚取付----
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751108H2L22T30-MM02TNNNN0.2三相200/200/22030--脚取付----
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751126H2L22T40-MM02TNNNN0.2三相200/200/22040--脚取付----
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751144H2L22T50-MM02TNNNN0.2三相200/200/22050--脚取付----
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751169H2L22T60-MM02TNNNN0.2三相200/200/22060--脚取付----
39,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751187H2L22T20-MM01TNNNN0.1三相200/200/22020--脚取付----
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751205H2L22T25-MM01TNNNN0.1三相200/200/22025--脚取付----
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751223H2L22T30-MM01TNNNN0.1三相200/200/22030--脚取付----
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751248H2L22T40-MM01TNNNN0.1三相200/200/22040--脚取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751266H2L22T50-MM01TNNNN0.1三相200/200/22050--脚取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751284H2L22T60-MM01TNNNN0.1三相200/200/22060--脚取付----
37,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751309H2L22T80-MM01TNNNN0.1三相200/200/22080--脚取付----
40,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751327H2L22T100-MM01TNNNN0.1三相200/200/220100--脚取付----
40,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751345H2L22T120-MM01TNNNN0.1三相200/200/220120--脚取付----
40,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751363H2L22T160-MM01TNNNN0.1三相200/200/220160--脚取付----
44,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする