曜日別特売

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50T

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50T - ニッセイ
内容量1台
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31752194H2L50T600-MM04TNNTN0.4三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2.5/31.0
223,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752219H2L50T750-MM04TNNTN0.4三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2/2.41.0
223,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752237H2L50T900-MM04TNNTN0.4三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.7/21.0
223,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752255H2L50T12X-MM04TNNTN0.4三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.3/1.51.0
223,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752273H2L50T15X-MM04TNNTN0.4三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1/1.21.0
223,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18091328H2L50T10-MR22TNNTN-----------
217,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091337H2L50T15-MR22TNNTN-----------
217,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091346H2L50T20-MR22TNNTN-----------
217,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091355H2L50T25-MR22TNNTN-----------
217,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091371H2L50T30-MR22TNNTN-----------
217,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097235H2L50T5-MR22TNNTN-----------
237,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097251H2L50T40-MR22TNNTN-----------
237,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097260H2L50T50-MR22TNNTN-----------
237,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097269H2L50T60-MR22TNNTN-----------
237,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097655H2L50T80-MR15TNNTN-----------
240,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097671H2L50T100-MR15TNNTN-----------
240,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097680H2L50T120-MR15TNNTN-----------
240,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100218H2L50T300-MR08TNNTN-----------
252,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100227H2L50T375-MR08TNNTN-----------
252,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100236H2L50T450-MR08TNNTN-----------
252,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101338H2L50T160-MR15TNNTN-----------
257,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101347H2L50T200-MR15TNNTN-----------
257,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101356H2L50T240-MR15TNNTN-----------
257,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107455H2L50T80-MR22TNNTN-----------
292,800
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107471H2L50T100-MR22TNNTN-----------
292,800
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107480H2L50T120-MR22TNNTN-----------
292,800
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31753339H2L50T300-MD08TNNTN0.75三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
229,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753348H2L50T375-MD08TNNTN0.75三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内4/4.81.0
229,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753357H2L50T450-MD08TNNTN0.75三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3.3/41.0
229,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753454H2L50T80-MD15TNNTN1.5三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
218,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753463H2L50T100-MD15TNNTN1.5三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
218,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753479H2L50T120-MD15TNNTN1.5三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
218,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753488H2L50T160-MD15TNNTN1.5三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
234,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753497H2L50T200-MD15TNNTN1.5三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
234,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753506H2L50T240-MD15TNNTN1.5三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
234,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753515H2L50T5-MD22TNNTN2.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
216,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753524H2L50T10-MD22TNNTN2.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
197,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753533H2L50T15-MD22TNNTN2.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
197,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753549H2L50T20-MD22TNNTN2.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
197,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753558H2L50T25-MD22TNNTN2.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
197,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753567H2L50T30-MD22TNNTN2.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
197,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753576H2L50T40-MD22TNNTN2.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
216,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753585H2L50T50-MD22TNNTN2.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
216,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753594H2L50T60-MD22TNNTN2.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
216,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753603H2L50T80-MD22TNNTN2.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
266,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753619H2L50T100-MD22TNNTN2.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
266,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753628H2L50T120-MD22TNNTN2.2三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
266,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752185H2L50T600-MM04TNNNN0.4三相200/200/220600--脚取付----
160,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752203H2L50T750-MM04TNNNN0.4三相200/200/220750--脚取付----
160,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752228H2L50T900-MM04TNNNN0.4三相200/200/220900--脚取付----
160,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31753339H2L50T300-MD08TNNTN18100218H2L50T300-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753348H2L50T375-MD08TNNTN18100227H2L50T375-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753357H2L50T450-MD08TNNTN18100236H2L50T450-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753454H2L50T80-MD15TNNTN18097655H2L50T80-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753463H2L50T100-MD15TNNTN18097671H2L50T100-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753479H2L50T120-MD15TNNTN18097680H2L50T120-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753488H2L50T160-MD15TNNTN18101338H2L50T160-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753497H2L50T200-MD15TNNTN18101347H2L50T200-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753506H2L50T240-MD15TNNTN18101356H2L50T240-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753515H2L50T5-MD22TNNTN18097235H2L50T5-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753524H2L50T10-MD22TNNTN18091328H2L50T10-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753533H2L50T15-MD22TNNTN18091337H2L50T15-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753549H2L50T20-MD22TNNTN18091346H2L50T20-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753558H2L50T25-MD22TNNTN18091355H2L50T25-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753567H2L50T30-MD22TNNTN18091371H2L50T30-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753576H2L50T40-MD22TNNTN18097251H2L50T40-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753585H2L50T50-MD22TNNTN18097260H2L50T50-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753594H2L50T60-MD22TNNTN18097269H2L50T60-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753603H2L50T80-MD22TNNTN18107455H2L50T80-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753619H2L50T100-MD22TNNTN18107471H2L50T100-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753628H2L50T120-MD22TNNTN18107480H2L50T120-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Tニッセイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする