ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40R

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40R - ニッセイ
内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31756148H2L40R600-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2.5/31.0
133,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756166H2L40R750-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2/2.41.0
133,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756184H2L40R900-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.7/21.0
133,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756209H2L40R12X-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.3/1.51.0
133,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756227H2L40R15X-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/440150050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1/1.21.0
133,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756245H2L40R300-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
165,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756263H2L40R375-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内4/4.81.0
165,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756288H2L40R450-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3.3/41.0
165,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073146H2L40R80-MR08TWNTN-----------
151,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073155H2L40R100-MR08TWNTN-----------
151,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073171H2L40R120-MR08TWNTN-----------
151,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078299H2L40R10-MR15TWNTN-----------
166,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078308H2L40R15-MR15TWNTN-----------
166,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078317H2L40R20-MR15TWNTN-----------
166,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078326H2L40R25-MR15TWNTN-----------
166,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078335H2L40R30-MR15TWNTN-----------
166,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078396H2L40R160-MR08TWNTN-----------
166,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078405H2L40R200-MR08TWNTN-----------
166,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078421H2L40R240-MR08TWNTN-----------
166,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085570H2L40R5-MR15TWNTN-----------
191,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085579H2L40R40-MR15TWNTN-----------
191,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085588H2L40R50-MR15TWNTN-----------
191,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085597H2L40R60-MR15TWNTN-----------
191,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31758318H2L40R80-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
137,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758327H2L40R100-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
137,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758336H2L40R120-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
137,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758345H2L40R160-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
151,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758354H2L40R200-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
151,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758363H2L40R240-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
151,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758406H2L40R5-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758415H2L40R10-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
151,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758424H2L40R15-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
151,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758433H2L40R20-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
151,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758449H2L40R25-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
151,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758458H2L40R30-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
151,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758467H2L40R40-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758476H2L40R50-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758485H2L40R60-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31756139H2L40R600-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440600--脚取付----
95,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756157H2L40R750-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440750--脚取付----
95,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756175H2L40R900-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440900--脚取付----
95,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756193H2L40R12X-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4401200--脚取付----
95,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756218H2L40R15X-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4401500--脚取付----
95,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756236H2L40R300-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440300--脚取付----
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756254H2L40R375-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440375--脚取付----
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756279H2L40R450-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440450--脚取付----
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31758318H2L40R80-MD08TWNTN18073146H2L40R80-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758327H2L40R100-MD08TWNTN18073155H2L40R100-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758336H2L40R120-MD08TWNTN18073171H2L40R120-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758345H2L40R160-MD08TWNTN18078396H2L40R160-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758354H2L40R200-MD08TWNTN18078405H2L40R200-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758363H2L40R240-MD08TWNTN18078421H2L40R240-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758406H2L40R5-MD15TWNTN18085570H2L40R5-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758415H2L40R10-MD15TWNTN18078299H2L40R10-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758424H2L40R15-MD15TWNTN18078308H2L40R15-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758433H2L40R20-MD15TWNTN18078317H2L40R20-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758449H2L40R25-MD15TWNTN18078326H2L40R25-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758458H2L40R30-MD15TWNTN18078335H2L40R30-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758467H2L40R40-MD15TWNTN18085579H2L40R40-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758476H2L40R50-MD15TWNTN18085588H2L40R50-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758485H2L40R60-MD15TWNTN18085597H2L40R60-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする