曜日別特売

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32T

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32T - ニッセイ
内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31757243H2L32T600-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2.5/31.0
107,400
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757268H2L32T750-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2/2.41.0
107,400
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757286H2L32T900-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.7/21.0
107,400
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757304H2L32T12X-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.3/1.51.0
107,400
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757329H2L32T15X-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/440150050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1/1.21.0
107,400
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757347H2L32T300-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
117,200
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757365H2L32T375-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内4/4.81.0
117,200
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757383H2L32T450-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3.3/41.0
117,200
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757408H2L32T80-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
104,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757426H2L32T100-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
104,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757444H2L32T120-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
104,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757469H2L32T160-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
115,000
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757487H2L32T200-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
115,000
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757505H2L32T240-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
115,000
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063705H2L32T10-MR08TWNTN-----------
101,600
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063721H2L32T15-MR08TWNTN-----------
101,600
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063730H2L32T20-MR08TWNTN-----------
101,600
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064956H2L32T5-MR08TWNTN-----------
108,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064965H2L32T25-MR08TWNTN-----------
108,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064981H2L32T30-MR08TWNTN-----------
108,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066618H2L32T40-MR08TWNTN-----------
117,700
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066627H2L32T50-MR08TWNTN-----------
117,700
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069269H2L32T60-MR08TWNTN-----------
137,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31758677H2L32T5-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758686H2L32T10-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758695H2L32T15-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758704H2L32T20-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758713H2L32T25-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758729H2L32T30-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758738H2L32T40-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758747H2L32T50-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758756H2L32T60-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
125,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31757234H2L32T600-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440600--脚取付----
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757259H2L32T750-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440750--脚取付----
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757277H2L32T900-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440900--脚取付----
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757295H2L32T12X-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4401200--脚取付----
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757313H2L32T15X-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4401500--脚取付----
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757338H2L32T300-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440300--脚取付----
84,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757356H2L32T375-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440375--脚取付----
84,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757374H2L32T450-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440450--脚取付----
84,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757399H2L32T80-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44080--脚取付----
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757417H2L32T100-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440100--脚取付----
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757435H2L32T120-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440120--脚取付----
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757453H2L32T160-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440160--脚取付----
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757478H2L32T200-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440200--脚取付----
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31757496H2L32T240-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440240--脚取付----
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31758677H2L32T5-MD08TWNTN18064956H2L32T5-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Tニッセイ1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758686H2L32T10-MD08TWNTN18063705H2L32T10-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Tニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758695H2L32T15-MD08TWNTN18063721H2L32T15-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Tニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758704H2L32T20-MD08TWNTN18063730H2L32T20-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Tニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758713H2L32T25-MD08TWNTN18064965H2L32T25-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Tニッセイ1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758729H2L32T30-MD08TWNTN18064981H2L32T30-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Tニッセイ1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758738H2L32T40-MD08TWNTN18066618H2L32T40-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Tニッセイ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758747H2L32T50-MD08TWNTN18066627H2L32T50-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Tニッセイ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758756H2L32T60-MD08TWNTN18069269H2L32T60-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする