曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008内容量1台
全45種類を絞り込む
減速比
45種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31760104FF22R10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
71,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760129FF22R12-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
71,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760147FF22R15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
71,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760165FF22R20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
71,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760183FF22R25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
74,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760208FF22R30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
74,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760226FF22R40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
75,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760244FF22R50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
75,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760269FF22R60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
83,400
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760287FF22R80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
88,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760305FF22R100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
88,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760323FF22R120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
88,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760348FF22R160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
94,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760366FF22R200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
94,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760384FF22R240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
94,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760113FF22R10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760138FF22R12-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760156FF22R15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760174FF22R20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760199FF22R25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760217FF22R30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760235FF22R40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760253FF22R50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760278FF22R60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
68,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760296FF22R80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760314FF22R100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760339FF22R120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760357FF22R160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760375FF22R200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760393FF22R240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31762213FF22R10-MM01TNNNB20.1三相200/200/22010--フランジ取付----
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762229FF22R12-MM01TNNNB20.1三相200/200/22012.5--フランジ取付----
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762238FF22R15-MM01TNNNB20.1三相200/200/22015--フランジ取付----
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762247FF22R20-MM01TNNNB20.1三相200/200/22020--フランジ取付----
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762256FF22R25-MM01TNNNB20.1三相200/200/22025--フランジ取付----
53,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762265FF22R30-MM01TNNNB20.1三相200/200/22030--フランジ取付----
53,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762274FF22R40-MM01TNNNB20.1三相200/200/22040--フランジ取付----
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762283FF22R50-MM01TNNNB20.1三相200/200/22050--フランジ取付----
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762299FF22R60-MM01TNNNB20.1三相200/200/22060--フランジ取付----
59,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762308FF22R80-MM01TNNNB20.1三相200/200/22080--フランジ取付----
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762317FF22R100-MM01TNNNB20.1三相200/200/220100--フランジ取付----
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762326FF22R120-MM01TNNNB20.1三相200/200/220120--フランジ取付----
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762335FF22R160-MM01TNNNB20.1三相200/200/220160--フランジ取付----
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762344FF22R200-MM01TNNNB20.1三相200/200/220200--フランジ取付----
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762353FF22R240-MM01TNNNB20.1三相200/200/220240--フランジ取付----
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31760113FF22R10-MM01TNNTB231760104FF22R10-MM01TNNTB2FF22R10-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760104ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31760138FF22R12-MM01TNNTB231760129FF22R12-MM01TNNTB2FF22R12-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760129ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31760156FF22R15-MM01TNNTB231760147FF22R15-MM01TNNTB2FF22R15-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760147ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31760174FF22R20-MM01TNNTB231760165FF22R20-MM01TNNTB2FF22R20-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760165ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31760199FF22R25-MM01TNNTB231760183FF22R25-MM01TNNTB2FF22R25-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760183ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31760217FF22R30-MM01TNNTB231760208FF22R30-MM01TNNTB2FF22R30-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760208ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31760235FF22R40-MM01TNNTB231760226FF22R40-MM01TNNTB2FF22R40-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760226ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31760253FF22R50-MM01TNNTB231760244FF22R50-MM01TNNTB2FF22R50-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760244ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31760278FF22R60-MM01TNNTB231760269FF22R60-MM01TNNTB2FF22R60-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760269ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31760296FF22R80-MM01TNNTB231760287FF22R80-MM01TNNTB2FF22R80-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760287ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31760314FF22R100-MM01TNNTB231760305FF22R100-MM01TNNTB2FF22R100-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760305ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31760339FF22R120-MM01TNNTB231760323FF22R120-MM01TNNTB2FF22R120-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760323ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31760357FF22R160-MM01TNNTB231760348FF22R160-MM01TNNTB2FF22R160-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760348ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31760375FF22R200-MM01TNNTB231760366FF22R200-MM01TNNTB2FF22R200-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760366ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31760393FF22R240-MM01TNNTB231760384FF22R240-MM01TNNTB2FF22R240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ 31760384ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする