曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40R

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40R - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18071159FF40R10-MR08TNNTB2-----------
146,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071168FF40R12-MR08TNNTB2-----------
146,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071177FF40R15-MR08TNNTB2-----------
146,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071186FF40R20-MR08TNNTB2-----------
146,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073627FF40R5-MR08TNNTB2-----------
152,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073636FF40R7-MR08TNNTB2-----------
152,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073645FF40R25-MR08TNNTB2-----------
152,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073661FF40R30-MR08TNNTB2-----------
152,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074607FF40R40-MR08TNNTB2-----------
155,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074616FF40R50-MR08TNNTB2-----------
155,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081169FF40R60-MR08TNNTB2-----------
175,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086525FF40R80-MR08TNNTB2-----------
195,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086541FF40R100-MR08TNNTB2-----------
195,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086550FF40R120-MR08TNNTB2-----------
195,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093516FF40R160-MR08TNNTB2-----------
226,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093525FF40R200-MR08TNNTB2-----------
226,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093541FF40R240-MR08TNNTB2-----------
226,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31763708FF40R5-MD08TNNTB20.75三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
138,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763717FF40R7-MD08TNNTB20.75三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
138,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763726FF40R10-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763735FF40R12-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763744FF40R15-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763753FF40R20-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763769FF40R25-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
138,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763778FF40R30-MD08TNNTB20.75三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
138,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763787FF40R40-MD08TNNTB20.75三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
141,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763796FF40R50-MD08TNNTB20.75三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
141,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763805FF40R60-MD08TNNTB20.75三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
159,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763814FF40R80-MD08TNNTB20.75三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763823FF40R100-MD08TNNTB20.75三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763839FF40R120-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763848FF40R160-MD08TNNTB20.75三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763857FF40R200-MD08TNNTB20.75三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763866FF40R240-MD08TNNTB20.75三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31763708FF40R5-MD08TNNTB218073627FF40R5-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763717FF40R7-MD08TNNTB218073636FF40R7-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763726FF40R10-MD08TNNTB218071159FF40R10-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763735FF40R12-MD08TNNTB218071168FF40R12-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763744FF40R15-MD08TNNTB218071177FF40R15-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763753FF40R20-MD08TNNTB218071186FF40R20-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763769FF40R25-MD08TNNTB218073645FF40R25-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763778FF40R30-MD08TNNTB218073661FF40R30-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763787FF40R40-MD08TNNTB218074607FF40R40-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763796FF40R50-MD08TNNTB218074616FF40R50-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763805FF40R60-MD08TNNTB218081169FF40R60-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763814FF40R80-MD08TNNTB218086525FF40R80-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763823FF40R100-MD08TNNTB218086541FF40R100-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763839FF40R120-MD08TNNTB218086550FF40R120-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763848FF40R160-MD08TNNTB218093516FF40R160-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763857FF40R200-MD08TNNTB218093525FF40R200-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763866FF40R240-MD08TNNTB218093541FF40R240-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする