曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32R

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32R - ニッセイ
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015内容量1台
全34種類を絞り込む
減速比
34種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31764855FF32R5-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
102,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764864FF32R7-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
102,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764873FF32R10-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
97,700
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764889FF32R12-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
97,700
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764898FF32R15-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
97,700
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764907FF32R20-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
97,700
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764916FF32R25-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
102,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764925FF32R30-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
102,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764934FF32R40-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
103,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764943FF32R50-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
103,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764959FF32R60-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
116,600
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764968FF32R80-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
133,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764977FF32R100-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
133,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764986FF32R120-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
133,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764995FF32R160-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
154,200
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765004FF32R200-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
154,200
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765013FF32R240-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
154,200
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766648FF32R5-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4405--フランジ取付----
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766657FF32R7-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766666FF32R10-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44010--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766675FF32R12-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766684FF32R15-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44015--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766693FF32R20-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44020--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766709FF32R25-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44025--フランジ取付----
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766718FF32R30-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44030--フランジ取付----
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766727FF32R40-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44040--フランジ取付----
73,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766736FF32R50-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44050--フランジ取付----
73,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766745FF32R60-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44060--フランジ取付----
83,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766754FF32R80-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44080--フランジ取付----
95,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766763FF32R100-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440100--フランジ取付----
95,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766779FF32R120-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440120--フランジ取付----
95,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766788FF32R160-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440160--フランジ取付----
110,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766797FF32R200-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440200--フランジ取付----
110,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766806FF32R240-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440240--フランジ取付----
110,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする