ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22T

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22T - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
全50種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
50種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31780779F3F22T80-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
94,100
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780788F3F22T100-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
94,100
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780797F3F22T120-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
94,100
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780806F3F22T160-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
99,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780815F3F22T200-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
99,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780824F3F22T240-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
99,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781068F3F22T5-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
89,300
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781077F3F22T7-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
89,300
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781086F3F22T10-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
84,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781095F3F22T12-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
84,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781104F3F22T15-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
84,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781113F3F22T20-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
84,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781129F3F22T25-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
89,300
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781138F3F22T30-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
89,300
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781147F3F22T40-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
90,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781156F3F22T50-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
90,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781165F3F22T60-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
93,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781549F3F22T5-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
97,700
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781576F3F22T7-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
97,700
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781603F3F22T10-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
93,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781637F3F22T12-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
93,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781664F3F22T15-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
93,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781698F3F22T20-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
93,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781725F3F22T25-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
97,700
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781759F3F22T30-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
97,700
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782836F3F22T80-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44080--フランジ取付----
67,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782845F3F22T100-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440100--フランジ取付----
67,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782854F3F22T120-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440120--フランジ取付----
67,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782863F3F22T160-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440160--フランジ取付----
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782879F3F22T200-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440200--フランジ取付----
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782888F3F22T240-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440240--フランジ取付----
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782897F3F22T5-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4405--フランジ取付----
63,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782906F3F22T7-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
63,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782915F3F22T10-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44010--フランジ取付----
60,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782924F3F22T12-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
60,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782933F3F22T15-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44015--フランジ取付----
60,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782949F3F22T20-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44020--フランジ取付----
60,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782958F3F22T25-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44025--フランジ取付----
63,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782967F3F22T30-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44030--フランジ取付----
63,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782976F3F22T40-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44040--フランジ取付----
64,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782985F3F22T50-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44050--フランジ取付----
64,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782994F3F22T60-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44060--フランジ取付----
66,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783003F3F22T5-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4405--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783019F3F22T7-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783028F3F22T10-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44010--フランジ取付----
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783037F3F22T12-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783046F3F22T15-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44015--フランジ取付----
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783055F3F22T20-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44020--フランジ取付----
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783064F3F22T25-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44025--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783073F3F22T30-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44030--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする