ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N - ニッセイ
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全75種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
75種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31785557F3S25N80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
98,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785575F3S25N100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
98,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785593F3S25N120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
98,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785618F3S25N160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
105,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785636F3S25N200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
105,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785654F3S25N240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
105,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785679F3S25N5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
87,700
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785697F3S25N7-MM02TNNTB20.2三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
87,700
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785715F3S25N10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
85,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785733F3S25N12-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
85,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785758F3S25N15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
85,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785776F3S25N20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
85,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785794F3S25N25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
87,700
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785819F3S25N30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
87,700
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785837F3S25N40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
90,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785855F3S25N50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
90,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785873F3S25N60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
97,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31786519F3S25N5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
107,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31786537F3S25N7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
107,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31786555F3S25N10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
103,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31786573F3S25N12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
103,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31786598F3S25N15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
103,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31786616F3S25N20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
103,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31786634F3S25N25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
107,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31786659F3S25N30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
107,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31785566F3S25N80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
81,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785584F3S25N100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
81,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785609F3S25N120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
81,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785627F3S25N160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785645F3S25N200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785663F3S25N240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785688F3S25N5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785706F3S25N7-MM02TNNTB20.2三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785724F3S25N10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
70,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785749F3S25N12-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
70,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785767F3S25N15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
70,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785785F3S25N20-MM02TNNTB20.2三相200/200/22020--中空軸----
60,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785803F3S25N25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785828F3S25N30-MM02TNNTB20.2三相200/200/22030--中空軸----
65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785846F3S25N40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
74,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785864F3S25N50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
74,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785889F3S25N60-MM02TNNTB20.2三相200/200/22060--中空軸----
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31786528F3S25N5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31786546F3S25N7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31786564F3S25N10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
85,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31786589F3S25N12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
85,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31786607F3S25N15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
85,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31786625F3S25N20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
85,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31786643F3S25N25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31786668F3S25N30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31785566F3S25N80-MM01TNNTB231785557F3S25N80-MM01TNNTB2F3S25N80-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785557ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
31785584F3S25N100-MM01TNNTB231785575F3S25N100-MM01TNNTB2F3S25N100-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785575ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
31785609F3S25N120-MM01TNNTB231785593F3S25N120-MM01TNNTB2F3S25N120-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785593ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
31785627F3S25N160-MM01TNNTB231785618F3S25N160-MM01TNNTB2F3S25N160-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785618ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
31785645F3S25N200-MM01TNNTB231785636F3S25N200-MM01TNNTB2F3S25N200-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785636ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
31785663F3S25N240-MM01TNNTB231785654F3S25N240-MM01TNNTB2F3S25N240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785654ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
31785688F3S25N5-MM02TNNTB231785679F3S25N5-MM02TNNTB2F3S25N5-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785679ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31785706F3S25N7-MM02TNNTB231785697F3S25N7-MM02TNNTB2F3S25N7-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785697ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31785724F3S25N10-MM02TNNTB231785715F3S25N10-MM02TNNTB2F3S25N10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785715ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31785749F3S25N12-MM02TNNTB231785733F3S25N12-MM02TNNTB2F3S25N12-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785733ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31785767F3S25N15-MM02TNNTB231785758F3S25N15-MM02TNNTB2F3S25N15-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785758ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31785785F3S25N20-MM02TNNTB231785776F3S25N20-MM02TNNTB2F3S25N20-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785776ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31785803F3S25N25-MM02TNNTB231785794F3S25N25-MM02TNNTB2F3S25N25-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785794ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31785828F3S25N30-MM02TNNTB231785819F3S25N30-MM02TNNTB2F3S25N30-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785819ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31785846F3S25N40-MM02TNNTB231785837F3S25N40-MM02TNNTB2F3S25N40-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785837ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31785864F3S25N50-MM02TNNTB231785855F3S25N50-MM02TNNTB2F3S25N50-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785855ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31785889F3S25N60-MM02TNNTB231785873F3S25N60-MM02TNNTB2F3S25N60-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31785873ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
31786528F3S25N5-MM04TNNTB231786519F3S25N5-MM04TNNTB2F3S25N5-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31786519ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
31786546F3S25N7-MM04TNNTB231786537F3S25N7-MM04TNNTB2F3S25N7-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31786537ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
31786564F3S25N10-MM04TNNTB231786555F3S25N10-MM04TNNTB2F3S25N10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31786555ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
31786589F3S25N12-MM04TNNTB231786573F3S25N12-MM04TNNTB2F3S25N12-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31786573ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
31786607F3S25N15-MM04TNNTB231786598F3S25N15-MM04TNNTB2F3S25N15-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31786598ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
31786625F3S25N20-MM04TNNTB231786616F3S25N20-MM04TNNTB2F3S25N20-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31786616ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
31786643F3S25N25-MM04TNNTB231786634F3S25N25-MM04TNNTB2F3S25N25-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31786634ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
31786668F3S25N30-MM04TNNTB231786659F3S25N30-MM04TNNTB2F3S25N30-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ 31786659ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする