ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側内容量1台
全72種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
72種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31801255H2F22L5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
72,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801289H2F22L10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
70,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801316H2F22L15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
70,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801343H2F22L20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
70,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801377H2F22L25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
72,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801404H2F22L30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
72,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801438H2F22L40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
74,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801465H2F22L50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
74,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801499H2F22L60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801526H2F22L80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
86,400
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801553H2F22L100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
86,400
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801587H2F22L120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
86,400
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801614H2F22L160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
91,200
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801648H2F22L200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
91,200
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801675H2F22L240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
91,200
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801709H2F22L5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
79,900
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801736H2F22L10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
77,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801763H2F22L15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
77,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801797H2F22L20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
77,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801824H2F22L25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
79,900
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801858H2F22L30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
79,900
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801885H2F22L40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
82,300
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801919H2F22L50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
82,300
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801946H2F22L60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
89,900
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801264H2F22L5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801298H2F22L10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801325H2F22L15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801359H2F22L20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801386H2F22L25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801413H2F22L30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801447H2F22L40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801474H2F22L50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801508H2F22L60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
67,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801535H2F22L80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801569H2F22L100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801596H2F22L120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801623H2F22L160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
75,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801657H2F22L200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
75,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801684H2F22L240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
75,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801718H2F22L5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801745H2F22L10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801779H2F22L15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801806H2F22L20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801833H2F22L25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801867H2F22L30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801894H2F22L40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801928H2F22L50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801955H2F22L60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
74,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801246H2F22L5-MM01TNNNB20.1三相200/200/2205--フランジ取付----
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801273H2F22L10-MM01TNNNB20.1三相200/200/22010--フランジ取付----
50,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31801264H2F22L5-MM01TNNTB231801255H2F22L5-MM01TNNTB2H2F22L5-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801255ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31801298H2F22L10-MM01TNNTB231801289H2F22L10-MM01TNNTB2H2F22L10-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801289ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31801325H2F22L15-MM01TNNTB231801316H2F22L15-MM01TNNTB2H2F22L15-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801316ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31801359H2F22L20-MM01TNNTB231801343H2F22L20-MM01TNNTB2H2F22L20-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801343ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31801386H2F22L25-MM01TNNTB231801377H2F22L25-MM01TNNTB2H2F22L25-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801377ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31801413H2F22L30-MM01TNNTB231801404H2F22L30-MM01TNNTB2H2F22L30-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801404ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31801447H2F22L40-MM01TNNTB231801438H2F22L40-MM01TNNTB2H2F22L40-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801438ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31801474H2F22L50-MM01TNNTB231801465H2F22L50-MM01TNNTB2H2F22L50-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801465ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31801508H2F22L60-MM01TNNTB231801499H2F22L60-MM01TNNTB2H2F22L60-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801499ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31801535H2F22L80-MM01TNNTB231801526H2F22L80-MM01TNNTB2H2F22L80-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801526ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31801569H2F22L100-MM01TNNTB231801553H2F22L100-MM01TNNTB2H2F22L100-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801553ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31801596H2F22L120-MM01TNNTB231801587H2F22L120-MM01TNNTB2H2F22L120-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801587ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31801623H2F22L160-MM01TNNTB231801614H2F22L160-MM01TNNTB2H2F22L160-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801614ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31801657H2F22L200-MM01TNNTB231801648H2F22L200-MM01TNNTB2H2F22L200-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801648ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31801684H2F22L240-MM01TNNTB231801675H2F22L240-MM01TNNTB2H2F22L240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801675ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31801718H2F22L5-MM02TNNTB231801709H2F22L5-MM02TNNTB2H2F22L5-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801709ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
31801745H2F22L10-MM02TNNTB231801736H2F22L10-MM02TNNTB2H2F22L10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801736ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31801779H2F22L15-MM02TNNTB231801763H2F22L15-MM02TNNTB2H2F22L15-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801763ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31801806H2F22L20-MM02TNNTB231801797H2F22L20-MM02TNNTB2H2F22L20-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801797ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31801833H2F22L25-MM02TNNTB231801824H2F22L25-MM02TNNTB2H2F22L25-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801824ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
31801867H2F22L30-MM02TNNTB231801858H2F22L30-MM02TNNTB2H2F22L30-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801858ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
31801894H2F22L40-MM02TNNTB231801885H2F22L40-MM02TNNTB2H2F22L40-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801885ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31801928H2F22L50-MM02TNNTB231801919H2F22L50-MM02TNNTB2H2F22L50-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801919ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31801955H2F22L60-MM02TNNTB231801946H2F22L60-MM02TNNTB2H2F22L60-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイ 31801946ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする