曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T - ニッセイ
内容量1台
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31810678H2L40T600-MM02TNNTB20.2三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
173,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810705H2L40T750-MM02TNNTB20.2三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
173,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810739H2L40T900-MM02TNNTB20.2三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
173,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810766H2L40T12X-MM02TNNTB20.2三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
173,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810793H2L40T15X-MM02TNNTB20.2三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
173,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810827H2L40T300-MM04TNNTB20.4三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
207,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810854H2L40T375-MM04TNNTB20.4三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
207,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810888H2L40T450-MM04TNNTB20.4三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
207,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18087487H2L40T80-MR08TNNTB2-----------
200,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087496H2L40T100-MR08TNNTB2-----------
200,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087505H2L40T120-MR08TNNTB2-----------
200,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091240H2L40T160-MR08TNNTB2-----------
215,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091249H2L40T200-MR08TNNTB2-----------
215,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091258H2L40T240-MR08TNNTB2-----------
215,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092536H2L40T10-MR15TNNTB2-----------
221,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092545H2L40T15-MR15TNNTB2-----------
221,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092561H2L40T20-MR15TNNTB2-----------
221,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092570H2L40T25-MR15TNNTB2-----------
221,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092579H2L40T30-MR15TNNTB2-----------
221,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098739H2L40T5-MR15TNNTB2-----------
246,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098748H2L40T40-MR15TNNTB2-----------
246,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098757H2L40T50-MR15TNNTB2-----------
246,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098766H2L40T60-MR15TNNTB2-----------
246,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31810687H2L40T600-MM02TNNTB20.2三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
143,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810714H2L40T750-MM02TNNTB20.2三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
143,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810748H2L40T900-MM02TNNTB20.2三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
143,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810775H2L40T12X-MM02TNNTB20.2三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
143,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810809H2L40T15X-MM02TNNTB20.2三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
143,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810836H2L40T300-MM04TNNTB20.4三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
171,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810863H2L40T375-MM04TNNTB20.4三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
171,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810897H2L40T450-MM04TNNTB20.4三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
171,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812044H2L40T80-MD08TNNTB20.75三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
182,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812053H2L40T100-MD08TNNTB20.75三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
182,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812069H2L40T120-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
182,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812078H2L40T160-MD08TNNTB20.75三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812087H2L40T200-MD08TNNTB20.75三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812096H2L40T240-MD08TNNTB20.75三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812139H2L40T5-MD15TNNTB21.5三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
224,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812148H2L40T10-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
201,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812157H2L40T15-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
201,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812166H2L40T20-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
201,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812175H2L40T25-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
201,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812184H2L40T30-MD15TNNTB21.5三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
201,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812193H2L40T40-MD15TNNTB21.5三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
224,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812209H2L40T50-MD15TNNTB21.5三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
224,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31812218H2L40T60-MD15TNNTB21.5三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
224,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31810669H2L40T600-MM02TNNNB20.2三相200/200/220600--脚取付----
124,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810696H2L40T750-MM02TNNNB20.2三相200/200/220750--脚取付----
124,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810723H2L40T900-MM02TNNNB20.2三相200/200/220900--脚取付----
124,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31810757H2L40T12X-MM02TNNNB20.2三相200/200/2201200--脚取付----
124,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31810687H2L40T600-MM02TNNTB231810678H2L40T600-MM02TNNTB2H2L40T600-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T ニッセイ 31810678ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
31810714H2L40T750-MM02TNNTB231810705H2L40T750-MM02TNNTB2H2L40T750-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T ニッセイ 31810705ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
31810748H2L40T900-MM02TNNTB231810739H2L40T900-MM02TNNTB2H2L40T900-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T ニッセイ 31810739ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
31810775H2L40T12X-MM02TNNTB231810766H2L40T12X-MM02TNNTB2H2L40T12X-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T ニッセイ 31810766ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
31810809H2L40T15X-MM02TNNTB231810793H2L40T15X-MM02TNNTB2H2L40T15X-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T ニッセイ 31810793ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
31810836H2L40T300-MM04TNNTB231810827H2L40T300-MM04TNNTB2H2L40T300-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T ニッセイ 31810827ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
31810863H2L40T375-MM04TNNTB231810854H2L40T375-MM04TNNTB2H2L40T375-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T ニッセイ 31810854ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
31810897H2L40T450-MM04TNNTB231810888H2L40T450-MM04TNNTB2H2L40T450-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T ニッセイ 31810888ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
31812044H2L40T80-MD08TNNTB218087487H2L40T80-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812053H2L40T100-MD08TNNTB218087496H2L40T100-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812069H2L40T120-MD08TNNTB218087505H2L40T120-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812078H2L40T160-MD08TNNTB218091240H2L40T160-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812087H2L40T200-MD08TNNTB218091249H2L40T200-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812096H2L40T240-MD08TNNTB218091258H2L40T240-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812139H2L40T5-MD15TNNTB218098739H2L40T5-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812148H2L40T10-MD15TNNTB218092536H2L40T10-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812157H2L40T15-MD15TNNTB218092545H2L40T15-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812166H2L40T20-MD15TNNTB218092561H2L40T20-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812175H2L40T25-MD15TNNTB218092570H2L40T25-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812184H2L40T30-MD15TNNTB218092579H2L40T30-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812193H2L40T40-MD15TNNTB218098748H2L40T40-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812209H2L40T50-MD15TNNTB218098757H2L40T50-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31812218H2L40T60-MD15TNNTB218098766H2L40T60-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする