曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28L

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28L - ニッセイ
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側内容量1台
全36種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
36種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31813155H2L28L300-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
115,000
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813173H2L28L375-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
115,000
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813198H2L28L450-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
115,000
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813216H2L28L80-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
96,800
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813234H2L28L100-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
96,800
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813259H2L28L120-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
96,800
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813277H2L28L160-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
102,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813295H2L28L200-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
102,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813313H2L28L240-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
102,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813338H2L28L5-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
103,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813356H2L28L10-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
99,700
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813374H2L28L15-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
99,700
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813399H2L28L20-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
99,700
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813417H2L28L25-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
103,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813435H2L28L30-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
103,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813453H2L28L40-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
105,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813478H2L28L50-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
105,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813496H2L28L60-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
119,300
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813146H2L28L300-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440300--脚取付----
82,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813164H2L28L375-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440375--脚取付----
82,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813189H2L28L450-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440450--脚取付----
82,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813207H2L28L80-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44080--脚取付----
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813225H2L28L100-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440100--脚取付----
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813243H2L28L120-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440120--脚取付----
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813268H2L28L160-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440160--脚取付----
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813286H2L28L200-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440200--脚取付----
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813304H2L28L240-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440240--脚取付----
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813329H2L28L5-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4405--脚取付----
73,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813347H2L28L10-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44010--脚取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813365H2L28L15-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44015--脚取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813383H2L28L20-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44020--脚取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813408H2L28L25-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44025--脚取付----
73,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813426H2L28L30-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44030--脚取付----
73,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813444H2L28L40-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44040--脚取付----
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813469H2L28L50-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44050--脚取付----
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813487H2L28L60-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44060--脚取付----
85,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする