曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22T

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22T - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
全48種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
48種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31815176H2L22T5-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
75,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815194H2L22T10-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
73,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815219H2L22T15-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
73,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815237H2L22T20-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
73,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815255H2L22T25-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
75,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815273H2L22T30-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
75,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815298H2L22T40-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
77,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815316H2L22T50-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
77,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815334H2L22T60-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
84,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815359H2L22T80-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
89,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815377H2L22T100-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
89,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815395H2L22T120-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
89,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815413H2L22T160-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
94,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815438H2L22T200-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
94,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815456H2L22T240-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
94,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815474H2L22T5-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
82,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815499H2L22T10-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
79,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815517H2L22T15-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
79,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815535H2L22T20-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
79,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815553H2L22T25-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
82,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815578H2L22T30-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
82,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815596H2L22T40-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
85,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815614H2L22T50-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
85,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815639H2L22T60-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
92,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815167H2L22T5-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4405--脚取付----
53,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815185H2L22T10-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44010--脚取付----
52,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815203H2L22T15-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44015--脚取付----
52,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815228H2L22T20-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44020--脚取付----
52,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815246H2L22T25-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44025--脚取付----
53,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815264H2L22T30-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44030--脚取付----
53,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815289H2L22T40-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44040--脚取付----
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815307H2L22T50-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44050--脚取付----
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815325H2L22T60-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44060--脚取付----
60,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815343H2L22T80-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44080--脚取付----
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815368H2L22T100-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440100--脚取付----
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815386H2L22T120-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440120--脚取付----
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815404H2L22T160-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440160--脚取付----
67,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815429H2L22T200-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440200--脚取付----
67,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815447H2L22T240-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440240--脚取付----
67,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815465H2L22T5-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4405--脚取付----
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815483H2L22T10-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44010--脚取付----
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815508H2L22T15-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44015--脚取付----
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815526H2L22T20-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44020--脚取付----
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815544H2L22T25-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44025--脚取付----
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815569H2L22T30-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44030--脚取付----
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815587H2L22T40-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44040--脚取付----
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815605H2L22T50-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44050--脚取付----
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815623H2L22T60-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44060--脚取付----
66,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする