曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28T

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28T - ニッセイ
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
全36種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
36種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31815657H2L28T300-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
119,600
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815675H2L28T375-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
119,600
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815693H2L28T450-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
119,600
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815718H2L28T80-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
101,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815736H2L28T100-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
101,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815754H2L28T120-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
101,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815779H2L28T160-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
106,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815797H2L28T200-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
106,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815815H2L28T240-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
106,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815833H2L28T5-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
107,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815858H2L28T10-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
104,400
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815876H2L28T15-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
104,400
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815894H2L28T20-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
104,400
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815919H2L28T25-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
107,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815937H2L28T30-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
107,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815955H2L28T40-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
110,500
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815973H2L28T50-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
110,500
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815998H2L28T60-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
123,900
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815648H2L28T300-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440300--脚取付----
85,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815666H2L28T375-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440375--脚取付----
85,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815684H2L28T450-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440450--脚取付----
85,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815709H2L28T80-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44080--脚取付----
72,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815727H2L28T100-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440100--脚取付----
72,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815745H2L28T120-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440120--脚取付----
72,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815763H2L28T160-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440160--脚取付----
76,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815788H2L28T200-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440200--脚取付----
76,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815806H2L28T240-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440240--脚取付----
76,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815824H2L28T5-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4405--脚取付----
77,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815849H2L28T10-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44010--脚取付----
74,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815867H2L28T15-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44015--脚取付----
74,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815885H2L28T20-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44020--脚取付----
74,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815903H2L28T25-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44025--脚取付----
77,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815928H2L28T30-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44030--脚取付----
77,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815946H2L28T40-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44040--脚取付----
79,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815964H2L28T50-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44050--脚取付----
79,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31815989H2L28T60-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44060--脚取付----
88,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする