Panasonic(パナソニック)
キャップ付絶縁ブッシング
材質
本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製
タイプ
キャップ付
種類
厚鋼電線管用
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31818676
DFZ1504
0.42
26.5
100
G104
128
¥
6,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818685
DFZ1516
0.014
13
15.4
G16
26.5
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
31818694
DFZ1522
0.024
14
20.9
G22
33
¥
345
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818703
DFZ1528
0.035
15
26.3
G28
40
¥
470
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818719
DFZ1536
0.052
16
33.6
G36
49
¥
615
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818728
DFZ1542
0.071
17
38.5
G42
56
¥
1,040
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818737
DFZ1554
0.094
18
50.3
G54
69
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818746
DFZ1570
0.169
22
63.4
G70
86
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818755
DFZ1582
0.217
22.5
74.9
G82
99
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818764
DFZ1592
0.302
24.5
87.3
G92
113
¥
4,310
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください