パナフレキエース ブッシング

パナフレキエース ブッシング - Panasonic(パナソニック)

PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。
終端用のエンドキャップとしても使えます。

仕様PF管用ウォームグレイ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31821363DMP14ZK143022.213.830.5
49
41
45(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821379DMP16ZK163223.71632.5
56
48
53(税込)
当日出荷
31821388DMP22ZK224031.521.840.7
73
65
72(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821397DMP28ZK284537.627.548
137
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする