Z-DRAGON セーフティシューズ S7183

Z-DRAGON セーフティシューズ S7183 自重堂
(1件のレビュー)

上質なアッパーの光沢感とホールド性が高いミドルカットシューズ。

仕様ベロ部分 ブランドネーム、ヒールストラップ、クッション性の高いEVAミッドソール 水や油に強い耐滑ソール 材質(ソール)ミッドソール:EVA、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約400(26.0cm) 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1足
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
甲被タイプ
材質(アッパー)
材質(先芯)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31829657 S7183 25 紐タイプ ゴールド スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829666 S7183 25.5 紐タイプ ゴールド スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829675 S7183 26 紐タイプ ゴールド スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829684 S7183 26.5 紐タイプ ゴールド スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829693 S7183 27 紐タイプ ゴールド スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829709 S7183 28 紐タイプ ゴールド スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829718 S7183 25 紐タイプ シルバー スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829727 S7183 25.5 紐タイプ シルバー スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829736 S7183 26 紐タイプ シルバー スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829745 S7183 26.5 紐タイプ シルバー スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829754 S7183 27 紐タイプ シルバー スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829763 S7183 28 紐タイプ シルバー スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829779 S7183 25 紐タイプ ブラック スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829788 S7183 25.5 紐タイプ ブラック スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829797 S7183 26 紐タイプ ブラック スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829806 S7183 26.5 紐タイプ ブラック スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829815 S7183 27 紐タイプ ブラック スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
31829824 S7183 28 紐タイプ ブラック スニーカー ミドルカット ポリエステル スチール芯 JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31829797
2021-07-16
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

26cm買いましたがフツウサイズより1.0cm小さく履けませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする